ホンダ: NSR250R [250cc] 1994-1999年式

MC28 ■モデル名:NSR250RR/2

ホンダ: NSR250R [250cc] 1994−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC28 原動機型式 MC16E V型2気筒 水冷
フレームNo MC28 - 1000001 〜 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,970
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,045
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1100 備考 スロットル:820/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)560・(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 〜 1999 MC28 1000001 〜 NSR250RR/2
モデルチェンジ
PGM-4システム採用
メモリーカードエントリーキー/Rプロアーム新採用/STD最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.11(18)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00003 1個 1.5 10 22 アルミ

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

3. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

4. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

5. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

6. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

7. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ