【ホンダ】 CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-1982年式 (STANLEY(スタンレー電気),LEAD(リード工業))のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-1982年式

RC04 ■モデル名:CB750CA/DB

ホンダ: CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980−1982年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1010008 〜 排気量 748
タイヤ
110/90 - 19 62H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,290
スプロケット
18 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 〜 1982 RC04 1020523 〜 後期型
1981/5月
エアサス、Wpotキャリバー採用、など。
1980 〜 1980 RC04 1010008 〜 1017365 前期型
1980/5月
空冷4サイクルDOHC4気筒搭載。
4本マフラー、トリプル(前輪2、後輪1)ディスクブレーキ、大型ハン ドル、低シート、

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.68(53)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.72(50)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8

3. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.31(16)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

4. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

5. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

6. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
3L 1枚 ポリエステル100% シルバー 3L

7. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
3L 1枚 (目安)236〜255 ポリエステル100% シルバー

戻る ページ 1 次へ