【ホンダ】 PS250 [250cc] 2006-2007年式 (LEAD(リード工業))のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: PS250 [250cc] 2006-2007年式

MF09 ■モデル名:PS2506

ホンダ: PS250 [250cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF09 原動機型式 MF04E 単気筒 水冷
フレームNo MF09 - 1000001 〜 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1190 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1470/1470
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
118
レベル
(mm)
67
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2007 MF09 1000001 〜 マイナーチェンジ
デュアルヘッドライト採用
ボディーとフレーム同色

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. BZ-952A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥4,990
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-952A バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。車種別に設計したビッグスクーター専用バイクカバーです。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。また風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。収納に便利なメッシュ袋が付属します。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。収納用メッシュ袋付属

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 適合表
MC 1枚 収納用袋 ポリエステル100% シルバー

戻る ページ 1 次へ