ホンダ: スペイシー125 [125cc] 1995-2000年式

JF04 ■モデル名:CHA125S/W

ホンダ: スペイシー125 [125cc] 1995−2000年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF04 原動機型式 JF04E 単気筒 空冷
フレームNo JF04 - 1000001 〜 排気量 124
タイヤ
90/100 - 10 53J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
88
レベル
(mm)
205
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 〜 2000 JF04 1100001 〜 1199999 カラー追加
・メタルブラウンメタリック
1995 〜 1997 JF04 1000001 〜 1099999 1995/8月 フルモデルチェンジ
Fディスクブレーキ。新設計フレーム。
メットインスペース装備。
カラー設定
・パールシーシェルホワイト
・キャンディグレイスフルパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
M 1枚 ポリエステル100% シルバー M

2. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
M 1枚 (目安)186〜200 ポリエステル100% シルバー

戻る ページ 1 次へ