ホンダ: フォルツァ [250cc] 2000-2003年式

MF06 ■STD・TypeX

ホンダ: フォルツァ [250cc] 2000−2003年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1000001 〜 1399999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
120
レベル
(mm)
65
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 〜 2001 MF06 1100001 〜 1199999 STD
2001/3月 カラーオーダープラン設定
・クロームオレンジ
・クリッパイエロー
・バイスブルー
・ラピスブルーメタリック
2000 〜 2000 MF06 1000001 〜 1009978 STD
全長2210×幅790×高1360
2000/3月
前後連動ブレーキシステム(コンビブレーキ)採用。
左右独立型ヘッドライト、4連型テールランプ、ウィンカー。
シャッター付メインスイッチ、タコメーター(軽二輪スクーター初)、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェルホワイト
・キャンディグローリーレッド
2003 〜 2003 MF06 1300001 〜 1399999 TypeX
全長2160×幅760×高1170
2003/2月
ショートスクリーン、メッキハンドル、タンデムバックレストなど、カスタマイズアイテム標準装備。
カラーオーダープラン設定あり
2002 〜 2003 MF06 1200001 〜 1399999 STD
2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、メーター文字盤を白に変更、など。
2002/5月 スペシャル(限定発売)
02年型ピュアブラックをベースにシート及びフロアパネルにモカベージュ、ベルトコンバーターケースカバーとフロントインナーボックスのノブにクロームメッキ、など。
特別色
・ピュアブラック×モカベージュ(シート、フロアパネル)
2003 〜 2003 MF06 1300001 〜 1399999 TypeX スペシャル(1000台限定)
2003/7月
TYPE X専用アイテム(ハンドルパイプ、リアグリップ)、足回り、エンジン回りをブラック塗装。
カラー設定
・ピュアブラック(マルチグラデーションストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別) ¥6,490
2営業日後以内
MAXXIS(マキシス) M6029 ミニバイク&ビックスクーター 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ドライ&レイングリップ、耐久性のバランスが優れたハイパフォーマンスタイヤ。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ力を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。近年の高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75124 1本 13 110/90-13 56P TL

2. M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXXIS(マキシス) M6029 ミニバイク&ビックスクーター 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ドライ&レイングリップ、耐久性のバランスが優れたハイパフォーマンスタイヤ。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ力を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。近年の高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75122 1本 12 130/70-12 64L TL

3. MA-3D ミニバイクハイグリップ MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXXIS(マキシス) MA-3D ミニバイクハイグリップ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】斬新なトレッドパターンのハイグリップタイヤ。トレッドに2つのパターンを刻むことにより、路面からの衝撃吸収をしつつさらなる乗心地の向上を追及しました。ダイヤモンドカットを採用したことにより、濡れた路面でも水をはじきコーナリングでの確かなグリップを提供します。グリップ重視のハイグリップタイヤです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75130 1本 12 130/70-12 56L TL

戻る ページ 1 次へ