ホンダ: NSR50 [50cc] 1993-1994年式

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ: NSR50 [50cc] 1993−1994年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2サイクル単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 〜 1699999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル 505
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 〜 1994 AC10 1600001 〜 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×ブリッツグレーメタリック(ワークスカラーHRC)
1993 〜 1993 AC10 1500001 〜 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×クリアーパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. NSF100 ガセットステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 ガセットステップアッププレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007509 1セット G.META NSR50/80/NSF100

2. NSF100 TYPE-3 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE-3 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007303 1個 SILVER NSR50/80/NSF100

3. NSF100 TYPE-3 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE-3 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007309 1個 GUN META NSR50/80/NSF100

4. NSF100 ガセットステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 ガセットステップアッププレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007503 1セット SILVER NSR50/80/NSF100

5. NSF100 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007009 1個 G.META NSR50/80/NSF100

6. NSF100 NSR50/80レーシングリアショック SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 NSR50/80レーシングリアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有りそうで無かったコストパフォーマンスに優れた”曲がる”リアショックです。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
201888 1個 NSR50/80/NSF100

7. NSF100 TYPE2 ガセットアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE2 ガセットアッププレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007703 1セット SILVER NSR50/80/NSF100

8. NSF100 TYPE2 ガセットアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE2 ガセットアッププレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007709 1セット G.META NSR50/80/NSF100

9. NSF100 TYPE-2 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE-2 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007203 1個 SILVER NSR50/80/NSF100

10. NSF100 TYPE-2 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 TYPE-2 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007209 1個 G.META NSR50/80/NSF100

11. NSR50ゼンキ ビレットステムキット SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥27,900
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSR50ゼンキ ビレットステムキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
20208603 1セット NSR50(前期フレーム -94)

12. NSF100 ステップアッププレート SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
SHIFTUP(シフトアップ) NSF100 ステップアッププレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
21007003 1個 SILVER NSR50/80/NSF100

戻る ページ 1 次へ