ホンダ: CB1100 Type2 [1100cc] 2010-2011年式

SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ: CB1100 Type2 [1100cc] 2010−2011年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 〜 1099991 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 〜 2011 SC65 1000001 〜 1099991 STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 〜 2011 SC65 1000001 〜 1099991 STD ABS無し(243kg)
2010/2月
Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. サドルバッグサポートSET (ウインカー移設ステー付) ステンバフ仕上 DUGOUT(ダグアウト)

販売価格(税別)
取扱終了
DUGOUT(ダグアウト) サドルバッグサポートSET (ウインカー移設ステー付) ステンバフ仕上 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグがタイヤハウスなどに巻き込まれるのを防止するサポートステーです。小ぶりなバッグから大きめサイズまで、バッグ本体をしっかりと支え、安全な走行をサポートします。素材は錆びに強いステンレスを使用。車体側フレーム部に合わせた車種専用設計のシンプルデザイン。バッグを取り外した時でも車両のイメージを崩しません。取付用のキャップボルトがサポート本体のボルト穴に収まるよう設計されており、見た目もすっきりスマートです。小さめサイズのバッグでもサポートがはみださないようデザインされています。簡単取付。純正モール上のボルトを取外し、モール・カラー(必要箇所のみ)・サポート本体をキャップボルトで締付けるのみ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
11201002 1セット CB1100 10-14

戻る ページ 1 次へ