ホンダ XL200R [200cc] 1982-84年式 STANLEY製

MD06

ホンダ XL200R [200cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD06 原動機型式 MD06E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD06 - ~ 排気量 194
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,140
スプロケット
13 47 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,205
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
262
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 MD06 ~ 1982/10月
空冷4サイクルOHC単気筒。ランドスポーツバイク。
ホンダ独自フロントフォーク機構採用のフロントエアサスペンション装備、リアはプロリンク式採用している。
大型スキッドプレート、ハロゲンヘッドランプ(35/36.5W)装備、12V3Aコンパクトなバッテリー採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別)    
STANLEY ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-127 1個 12 35/36.5 P15d-25-3 T14.7

戻る ページ 1 次へ