ホンダ: VFR750R [750cc] 1988-1988年式

RC30 ■モデル名:VFR750RH

ホンダ: VFR750R [750cc] 1988−1988年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC30 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC30 - 1000028 〜 排気量 748
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 170/60 R 18 73H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,045
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
C9EH-9 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486
レベル
(mm)
98
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 〜 1988 RC30 1000028 〜 1987/7月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ ホンダ Aタイプ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ ホンダ Aタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FH01PH 1個 ケミカルポリッシュ CB400SF Revo/SPEC3/2/VTEC(99-)・モンキー・NSF

2. オイルフィラーキャップ ホンダ Aタイプ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ ホンダ Aタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FH01BK 1個 ブラック CB400SF Revo/SPEC3/2/VTEC(99-)・モンキー・NSF

戻る ページ 1 次へ