ホンダ: FT500 [500cc] 1982-1985年式

PC07

ホンダ: FT500 [500cc] 1982−1985年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC07 原動機型式 PD01E 単気筒
フレームNo PC07 - 〜 排気量 496
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 4.25 S 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,225
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
330
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 〜 1985 PC07 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. レーシングチェーン ドラック 530DRZ2 (ノンシール) EKチェーン

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン ドラック 530DRZ2 (ノンシール) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 付属品 継手
530DRZ2100SKJ 1本 100L ジョイント1個 スチール クリップジョイント(SKJ)

2. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251607 1本 19 100/90-19 F 57V TL

3. シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイテンション鋼を特殊熱処理して造られたシンプルながら、性能優先の強化チェーン。内・外プレートを、光沢シルバーメッキ。シックな美しさはネイキッドからアメリカまであらゆるモデルにマッチします。絶版車チェーンシール化はこれで決まり!。全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!。極薄シールGPシリーズ/。レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。絶版車チェーンシール化はこれで決まり!。全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!。極薄シールGPシリーズ/。レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ ピッチ(mm)
GP530UW R-100L 1本 530 シルバー UW R 15.875

4. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6143 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

5. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1530000 1本 19 100/90-19(H) 57H TL

6. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS3701G-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ゴールド FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

7. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS3701B-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ブラック FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

8. シールチェーン 530SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥10,324
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.71(14)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
530SRX2(GPGP)-100SLJ 1本 530 ジョイント1個 ゴールド SRX2(QXリング)

9. 薄型シールチェーン 530RR/SM EKチェーン

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
EKチェーン 薄型シールチェーン 530RR/SM 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】ノンシールチェーン並に幅が薄い(最大幅22.9mm)シールチェーン530RR/SMシリーズ。530の通常シールチェーンでは、チェーンクリアランスが確保できない「旧車」「ハーレー」等の車輌にお使い頂けるチェーンとなっております。また、薄型とする事で軽量化も実現しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 付属品 継手
530RR/SM(GP GP) 100L 1本 100L ジョイント1個 ゴールド カシメジョイント(MLJ)

10. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
530Z BK/GP 1本 530 100 ブラック/ゴールド QX2リング

11. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
530Z GP/GP 1本 530 100 ゴールド QX2リング

12. 薄型シールチェーン 530RR/SM EKチェーン

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
EKチェーン 薄型シールチェーン 530RR/SM 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】ノンシールチェーン並に幅が薄い(最大幅22.9mm)シールチェーン530RR/SMシリーズ。530の通常シールチェーンでは、チェーンクリアランスが確保できない「旧車」「ハーレー」等の車輌にお使い頂けるチェーンとなっております。また、薄型とする事で軽量化も実現しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 付属品 継手
530RR/SM(CR NP) 100L 1本 100L ジョイント1個 シルバー カシメジョイント(MLJ)

13. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
530Z 1本 530 100 クロームシルバー QX2リング

14. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥16,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251605 1本 18 120/90-18 R 65V TL

15. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,800
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】ニッケルメッキ+ゴールドコート。優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール
GV530R-XW 100L 1本 530 ゴールド 15.875 R-XW

16. シールチェーン MotoSCENEシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID シールチェーン MotoSCENEシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】静かな走りを極めたサイレントドライブチェーン。ローラーの一部に騒音を緩和するウレタンローラーを搭載、チェーンから発せられるノイズを最大で10db(A)以上低減(メーカー比)騒音を抑制しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 継手 ピッチ(mm) 適合ジョイント
H50VA8-110ZB G&G 1本 カシメタイプ ゴールド 15.875 ZJ

17. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

18. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1532100 1本 18 120/90-18(H) 65H TL

19. シールチェーン 530SRX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 530SRX (QXリング) 1本
レビュー: 4.00(1)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
530SRX(GPGP)100SLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 530 SRX(QXリング)

20. シールチェーン 530ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 530ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
530ZZZ(MG)100MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 530 ZZZ(QXリング)

戻る ページ 1 次へ