ホンダ: シルクロード [250cc] 1981-1981年式

L250S ■モデル名:CT250SB

ホンダ: シルクロード [250cc] 1981−1981年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
L250S 原動機型式 L250SE 空冷
フレームNo L250S - 1025026 〜 排気量 248
タイヤ
3.00 - 19 4PR WT 3.50 - 18 4PR WT
バッテリー FB9-B 全長 2,140
スプロケット
14 51 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
185
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 〜 1981 L250S 1025026 〜 トレッキングバイク

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=〜250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=〜125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-110L 1本 520 110L

2. シールチェーン VGレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン VGレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたショック吸収力で、タイヤのトラクションをキープ!。極薄UWリング採用(チェーンラインの狭い旧車種OK!)。優れた低フリクションで(ST-D対比実測で平均3〜5PSUP!)加速力アップ!。タイムアップにかかせない1本!【用途】中・大排気量ロードレース用

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
VG520FW R-110L 1本 110L 15.875 UW 6.35

3. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6143 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

4. レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 付属品 主な適合車種
520RR(GPGP)110MLJ 1本 110L ジョイント1個 ゴールド WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

5. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
520ERV3-106 G&G 1本 520 ゴールド 106

6. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥21,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520SM 1本 520 110 クロームシルバー SX2リング(薄型シール)

7. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z GP/GP 1本 520 110 ゴールド QX2リング

8. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc〜400cc

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-110L 1本 110L

9. レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
520RR(GP GP)-106MLJ 1本 106 MLJ

10. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-110ZB G&G 1本 520 ゴールド 110 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

11. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520MX 1本 520 110 クロームシルバー ノンシール

12. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z 1本 520 110 クロームシルバー QX2リング

13. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z BK/GP 1本 520 110 ブラック/ゴールド QX2リング

14. REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90006 1個 520 110 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

15. シールチェーン LGレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーン LGレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグマシンの加速力を最大限に引き出す高剛性レーシングシールチェーン!ゴールド&ブラックコートにより耐フショク性抜群!。スプリントレース用では最高の耐久性!。ノンシールと同じ幅!最軽量シールチェーン。超低フリクション!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
LG520UWR-110L 1本 110L 15.875 UW 6.35

16. シールチェーン 520ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZZZ(MG)106MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 520 ZZZ(QXリング)

17. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO/SM(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

18. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO/SM(GPGP)110SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

19. シールチェーン 520ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZZZ(MG)110MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 520 ZZZ(QXリング)

20. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

21. レーシングチェーン オンロード 520RXO (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

22. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520GP 1本 520 110 クロームシルバー SX2リング(薄型シール)

戻る ページ 1 次へ