ホンダ: PS250 [250cc] 2006-2007年式

MF09 ■モデル名:PS2506

ホンダ: PS250 [250cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF09 原動機型式 MF04E 単気筒 水冷
フレームNo MF09 - 1000001 〜 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1190 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1470/1470
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
118
レベル
(mm)
67
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2007 MF09 1000001 〜 マイナーチェンジ
デュアルヘッドライト採用
ボディーとフレーム同色

適合車種からパーツを絞込み検索

50件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTZ12S 1個 シルバーウイング(NF01(01/11〜))
VFR(RC46(04/1〜))
12 11(10時間率) 1.1

2. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.32(19)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 質量(g) 危険等級
HJTZ12S-FP 1個 YTZ12S 4.8(10時間率) 1010 V

3. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(41)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12ZS 1個 YTZ12S FTZ12S 11 150

4. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 総高さ(mm) 質量(kg)
RBTZ12S-N 1個 150 88 110 3.37

5. SS400ヒートチタン PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥44,900
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400ヒートチタン PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
B111-13-000 1個 PS250 MF09

6. アルミグリップ TYPET ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428C 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

7. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7435A 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

8. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7435C 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

9. スーパーセットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
ハリケーン スーパーセットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0531B 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック ブラックアルマイト ゼファー系.バリオス/U.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

10. アルミグリップ TYPET ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7428A 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

11. スーパーセットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
ハリケーン スーパーセットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0531C 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック クロームメッキ ゼファー系.バリオス/U.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

12. スーパーセットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
ハリケーン スーパーセットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0531A 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック シルバーアルマイト ゼファー系.バリオス/U.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

13. スーパーセットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
ハリケーン スーパーセットバックホルダー アッパーブラケット付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0530C 1セット アルミ合金削り出し ハンドル位置54mmアップ52mmバック クロームメッキ フォルツァ(〜'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV・Gマジェスティ

14. アルミグリップ TYPEU ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEU 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7426C 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm クロームメッキ マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

15. アルミグリップ TYPEU ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEU 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7426A 1個 ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長131mm 内径穴深さ120mm ポリッシュアルマイト マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他 レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S

16. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK566C-01 1セット ノーマルステムカバー同時装着タイプ ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付セットバックホルダー、ハンドルブレース組込 クロームメッキ フォルツァtypeX(〜'03 MF06)_PS250 フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・PS250

17. SS400SMBスーパーメタルブラック PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥44,900
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400SMBスーパーメタルブラック PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
B111-14-000 1個 PS250 MF09

18. プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
ハリケーン プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0521C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック クロームメッキ HB0521A フォルツァ(〜'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ

19. SS400ソニック PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥31,900
5営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400ソニック PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B111-10-000 1個 PS250(BA-MF09)

20. SS400カーボンU PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥44,900
5営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400カーボンU PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B111-11-000 1個 PS250(BA-MF09)

21. SS400チタン PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥44,900
5営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400チタン PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B111-12-000 1個 PS250(BA-MF09)

22. ナロープルバック1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
ハリケーン ナロープルバック1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK621C-01 1セット ノーマルステムカバー同時装着タイプ ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付セットバックホルダー、ハンドルブレース組込 クロームメッキ フォルツァtypeX(〜'03 MF06)_PS250 フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・PS250

23. プルバックライザーH100 ハリケーン

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
ハリケーン プルバックライザーH100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0522C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ32.5から34mm迄の車種に適合 クロームメッキ HB0522A フォルツァ(〜'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250.T-MAX(〜'07)

24. SS400チタンU PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥44,900
5営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400チタンU PS250 MF09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B111-18-000 1個 PS250(BA-MF09)

25. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.27(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTZ12S 1個 フォルツァ(BA-MF06)/VFR800(BC-RC46) 12 11.0(10時間率) 1.1

26. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CAR147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

27. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NAR147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

28. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
NARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

29. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
GAR147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

30. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
GARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

31. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(ゴールド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
PARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

32. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
SAR147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

33. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
SARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

34. ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥11,900
6営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTFB147 1セット HONDA ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/1110[1150] PS250(04-06)

35. ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥11,900
6営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース フロントホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTF147 1セット HONDA ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:S【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/1110[1150] PS250(04-06)

36. ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥32,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTR147 1セット HONDA ホース類/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:(3本組)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460] PS250(04-06)

37. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(メッキ)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
CARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:メッキ、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

38. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
RAR147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

39. ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
RARB147 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:(3本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3
【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]
【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) PS250(04-06)

40. ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥32,900
5営業日後以内
SWAGE-LINE ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース ブラックスモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 付属品 仕様 適合車種
BTRB147 1セット HONDA ホース類/取付説明書/製品保証書 【フィッティング素材】:ステンレス【スタイル/他】:(3本組)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x2/F1.00、キャリパー側:S1.25x3【ホース1】:[20]+SF-SF+[SD]/410[450]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[SD]/660[700]【ホース3】:[FA]+SF-SF+[20]/1440[1460] PS250(04-06)

戻る ページ 1 2 次へ