【ホンダ】 エイプ [50cc] 2008-2016年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: エイプ [50cc] 2008-2016年式

AC16 デラックス PGM-FI

ホンダ: エイプ [50cc] 2008−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC16 原動機型式 AC16E 単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1600001 〜 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 760
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2016 AC16 1600001 〜 2007/12月 モデルチェンジ
排出ガス規制適合
PGM-FI採用
ツートンカラー
前後ゴールド塗装ホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

923件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,672
0営業日後以内
男前モノタロウ 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) 1個
レビュー: 4.38(148)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
MATX4L-BS 1個 約1.5 12 3(10時間率) 0.3

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(263)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-4L-BS 1個 1.2 12 E 3(10時間率)

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(482)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 六角対辺(mm) ねじ径(mm) 全長(mm)
CR6HIX 1個 ネジ型 16 10 64

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格 ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.11(95)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) 適合 材質 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24233 1枚 0.8 M12 アルミ 122

5. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

6. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 122

7. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格 ¥899
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.24(140)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS121 1個 06450-121-630 カブC50(AA01)(F,R)、
リトルカブ(AA01)(F,R)、
C110PRO(JA10)(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)、
トゥデイ(AF61)(R)
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)
ホンダ

8. 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥289
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.66(56)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 適合 タイプ
1P2015 1個 30/30 ヘッド球 クリア ダブル球

9. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 122

10. ドライブスプロケット(フロント) KITACO

販売価格 ¥999
0営業日後以内
KITACO ドライブスプロケット(フロント) 1個
レビュー: 4.44(93)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 適合 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
530-1010214 1個 14T(#420) NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001〜、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001〜、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003〜、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026〜、AA01-1000001〜1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001〜、リトルカブ FNO.C50-4300001〜、FNO.AA01-1000001〜3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001〜、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001〜、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017〜、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001〜1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001〜、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001〜1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 NSR、NSR80、NS-1、NS50F、MBX50、CRM50、CRM80、ダックス50、ダックス70、モンキーR/RT、JAZZ 、マグナ50 AC13、シャリー50/70、ソロ AC17、ジョルカブ AF53 175

11. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥539
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.22(18)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A0330V 1個 μ84電球 クリア 12 30/30

12. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(53)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-1087020 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001〜/AA01-1000001〜、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001〜0095210、FNO.AA01-1000001〜、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
155

13. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格 ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.06(17)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm)
0900-092-00004 1個 アルミ 12 20 1.5

14. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格 ¥1,325
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.67(63)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L スチール 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-T/U スチール

15. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥3,590
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FT4L-BS 1個 Dio SR(A-AF25・27)/ジョグZR(BB-SA16J) 12 3(10時間率) 0.4

16. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.66(44)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4B2C 1個 原付・スクーター、オフ車など B2クリア 30/30 12

17. H4変換コネクター DAYTONA

販売価格 ¥389
0営業日後以内
DAYTONA H4変換コネクター 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】4.5インチベーツタイプヘッドライト(45307/36764)を、車体側純正H4カプラーに接続するための変換コネクター。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
37284 1個 ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。 55

18. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格 ¥3,890
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.66(35)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 3 114

19. プロブレーキシュー DAYTONA

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
DAYTONA プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.57(49)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発されたブレーキシューです。他のアスベスト系やラバー系のシュー素材に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。μ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78〜09年) 154

20. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格 ¥3,590
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.84(31)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
420NZ3 SDH-110RB G&G 1本 420 ゴールド 12.7 RJ

21. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

22. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.32(47)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 電圧(V)
DTX4L-BS 1個 114 71 86 12

23. ヘッドライトバイザー4.5" 36764用 DAYTONA

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA ヘッドライトバイザー4.5" 36764用 1個
レビュー: 3.80(5)

【特長】4.5インチベーツタイプヘッドライト(ベーシックタイプ36764)専用のドレスアップヘッドライトバイザーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
11136 1個 クロームメッキ スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドースラッシャー400/750・Vツインマグナ・DSC400/1100(-08)・DS250/400/1100(-08)・ビラーゴ250/400・イントルーダークラシック800・イントルーダークラシック400(01-08)・バルカン800クラシック・バルカン400クラシック・バルカン400/2・SR400/500・リトルカブ(97-)[C50-4300001-]・スーパーカブ90-50角目不可・APE100(02-08/8)[HC07]・APE50(01-07/11)[AC16]・TW225E(02-07)・TW200/E(87-01) 55

24. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.18(11)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4C 1個 原付・スクーター、オフ車など クリア 30/30 12

25. T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥329
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) T5 ウエッジ 12V LEDバルブ 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】弊社製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。LEDバルブは12V車専用です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0270 1個 ホワイト モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-) 66

26. ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン420(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.08(12)

【特長】世界最高峰のレースで培った技術を、全ての製品にフィードバック!。優れた耐久性とスムーズな加速力を発揮するRKチェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
420MS-110L 1本 420 鉄色 110L 164172

27. ブラックカバー シンプル DAYTONA

販売価格 ¥3,390
0営業日後以内
DAYTONA ブラックカバー シンプル 1枚
レビュー: 3.79(14)

【特長】通気性を良好にするエアベント機構。湿気をためない。大型チェーンロック対応。カバーをめくってチェーンロックをする必要がありません(前後)。後ろからカバーの裾を絞ることでめくれを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
74451 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 241

28. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

29. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格 ¥6,390
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX4L-BS 1個 Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J) 12 3(10時間率) 0.4

30. フロントフォークブーツ KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 寸法(mm) セット内容 メーカー
206-020 1セット APE (全長)182×(最大インナー径)Φ31×(最大アウター径)Φ50 左右1組 ホンダ

31. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格 ¥1,779
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.67(63)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-110L ゴールド&ブラック 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-T/U ゴールド&ブラック

32. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.68(41)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0330 1個 一般 12 P15d-25-1 09471-12093

33. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0005 1個 レッド P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

34. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格 ¥7,690
0営業日後以内
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.32(19)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(g) バッテリー容量(Ah) 危険等級 危険物の種別
HJTX4L-FP 1個 427 1.6(10時間率) V 第四類

35. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格 ¥469
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(88)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 メーカー 主な適合車種
963-1000010 1セット(2個) XLR250R/XR250R/APE50/100/等 XH-10 ホンダ エイプ 2001-2006年式:使用数:1

36. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0004 1個 ブルー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

37. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格 ¥2,690
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(34)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATX4L-BS 1個 3 114×72×87 YTX4L-BS 12

38. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格 ¥9,590
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 0.5

39. ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラック LRセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1892 1個

40. ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPAN

販売価格 ¥2,190
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン420(シルバー) 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】ノンシールチェーンが純正使用の旧車の補修用として適しております。冷間鍛造製ソリッドローラー、ソリッドブッシュに硬質ピンを組み合わせ、耐磨耗性をアップしました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
GP420MS-110L 1本 420 シルバー 110L 172

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1024 次へ