【ホンダ】 フォルツァZ [250cc] 2010-2016年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: フォルツァZ [250cc] 2010-2016年式

MF10 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ: フォルツァZ [250cc] 2010−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1200001 〜 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:約1350 ブレーキ後:マスターからパイプ約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 〜 2011 MF10 1200001 〜 Audio ABS(207kg)
2010 〜 2010 MF10 1200001 〜 STD ABS(204kg)
2010/1月 マイナーチェンジ
Sマチック EvoにS7モード追加。(全5モード)
フロントカウルのスクリーンガーニッシュを一体化、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2012 〜 2012 MF10 1400001 〜 スペシャルエディション(特別装備)
車体色のグラファイトブラックに合わせ、黒のパイピングを施したシートとインナーカバーにグレーカラーを採用。
メッキ仕様のマフラーカバーとコンソールボックス・リッドノブ、ゴールド色のFブレーキキャリパ、立体エンブレムの採用で、上質でスポーティーなイメージを向上。
所有欲を高めるレッドカラーの専用カードキーを装備。
カラー設定
・グラファイトブラック
2011 〜 2016 MF10 1300001 〜 2011/2月 仕様一部変更
Fブレーキキャリパー、外装部品ロアカウルとRアンダースカート部にツートンカラー採用。
カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
オーディオパッケージあり。

適合車種からパーツを絞込み検索

176件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.67(52)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. ウェッジベース電球(12V ダブル) 男前モノタロウ

販売価格 ¥859
0営業日後以内
男前モノタロウ ウェッジベース電球(12V ダブル) 1箱(10個)
レビュー: 4.45(44)

【特長】国内メーカー製造の高品質商品です。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ストップ/テール、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
M-5525 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

3. ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル 1箱(10個)
レビュー: 4.85(27)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7875 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

4. ウェッジベース電球(12V シングル) 男前モノタロウ

販売価格 ¥759
0営業日後以内
男前モノタロウ ウェッジベース電球(12V シングル) 1箱(10個)
レビュー: 4.39(121)

【特長】M-5539はクリプトンタイプです。【用途】ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5524 1箱(10個) 21 12 W3×16d T20

5. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥959
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.58(69)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7575 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(24)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. クラッチロックナットソケット41MM DAYTONA

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA クラッチロックナットソケット41MM 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】スクーターのクラッチロックナットを外す際に使用します。インパクトレンチ使用可能。

工具・メンテナンス > 専用工具・メンテナンス
品番 内容量 二面幅(mm) 差込角(inch) 差込角(sq.) 主な適合車種
72174 1個 41 1/2 12.7 フュージョン・フォルツァ(MF06-10)・FAZE(09)・スカイウェイブ250(-09)

8. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

9. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格 ¥469
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(88)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合 型式 メーカー 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) CB400SF/CBR900RR(〜'99)等 XH-08 ホンダ VTZ250 1988-1989年式:使用数:2

10. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

11. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥8,490
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
TTZ12S 1個 150×87×110 12 11(10時間率) 1.1

12. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79850 1セット(2枚) ホンダ FORZA・X(F) 151

13. オイルフィルター K&N

販売価格 ¥2,190
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(18)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-204 1個 セルロース ブラック 75 カートリッジタイプ

14. FLATスロットルスリーブ DAYTONA

販売価格 ¥739
0営業日後以内
DAYTONA FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
77386 1個 シルバーウィング600(PF01/02)・シルバーウィング400(NF01/03)・NC750X(RC72)・NC750S(RC70)・INTEGRA(RC62)・NC700X(RC63)・NC700S(RC61)・CBR600RR(PC40-160-)・フォルツァ(MF06/MF08/MF10)・フォルツァSi(MF12)・400X(NC47)・CB400F(NC47)・CBR400R(NC47)・CRF250L/M(MD38)・PS250(MF09)・CBR250R(MC41)・フェイズ(MF11)・GROM(JC61) 196

15. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(37)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 純正品番 主な適合車種
A61-028HN 1セット(2枚) 06435-KSV-J02 ホンダ 06435-KSV-J02、06435-KSV-001、06455-KSV-J41 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F)

16. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格 ¥7,590
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(34)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ12S 1個 11 152×89×112 YTZ12S 12

17. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.49(37)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. メーカー 純正品番 主な適合車種
A61-029HN 1セット(2枚) 06455-KSV-J03 ホンダ 06455-KSV-J03、06455-KSV-J01 フォルツアZ/X 04、05 (R)

18. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB27 1個 H4 60/55 12 135/125

19. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

20. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) H4 60/55 12 110/100

21. スラントナンバーステー DAYTONA

販売価格 ¥949
0営業日後以内
DAYTONA スラントナンバーステー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】角度付き(+25°)のナンバーステー。車体側&ナンバー側取付ピッチ120mmに対応。

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 付属品 仕様 仕上 主な適合車種
74747 1個 フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2 純正リアフェンダー専用 スチール製黒亜鉛メッキ(本体) FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)

22. FLATスロットルスリーブ DAYTONA

販売価格 ¥739
0営業日後以内
DAYTONA FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A〜45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A〜46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10〜`13)・D-TRACKER125(`10〜`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 196

23. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格 ¥3,690
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

24. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16C 1個 H4 T15 小型車以上全般(通常品) クリア

25. ハンドルレバーS(HR10)             K-PIT KITACO

販売価格 ¥929
5営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR10) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53175-ML5-006。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。フェイズ (MF11)・フォルツァ(MF08)・フォルツァ(MF10)・NC700S/ DCT(RC61)・NC700X/DCT(RC63)・CB750(〜RC42-1299999)・シルバーウイングGT 400(NF03)・シルバーウイングGT 600(PF02)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)・シャドウ750(RC56)。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61100 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

26. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

27. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(49)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79849 1セット(2枚) ホンダ FORZA・X(R) 151

28. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格 ¥1,890
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 3.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78139 1個 フォルツァ(MF08/MF10)

29. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB1 1個 H4 60/55 12 110/100

30. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥4,490
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B2 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
125〜1400

31. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥999
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1202 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 12 1.5 12

32. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格 ¥18,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.27(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTZ12S 1個 フォルツァ(BA-MF06)/VFR800(BC-RC46) 12 11.0(10時間率) 1.1

33. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格 ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

34. LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4 DAYTONA

販売価格 ¥22,900
2営業日後以内
DAYTONA LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れた配光を実現した二輪車専用バルブ。手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー:ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で、2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現しました。対向車を眩惑せず発光するロービームや、瞬時に大光量が必要となるハイビームにも対応可能です。コンパクト:ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出すことで、後方スペースを確保するコンパクトな設計。ヘッドライトユニットの小さいCB1300SF(’03)へ無加工で取付できます。照射特性:小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブと同位置に多数配置。ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことで、H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応:テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

35. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格 ¥4,590
4営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
HB41H4 1個 H4 60/55 12 135/125相当

36. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.68(22)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) メーカー 適合車種 主な適合車種
FA5 887 1セット KM172 ホンダ FORZA X/Z'04・'05 フォルツァX 2004-2007年式:フロントに使用

37. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.68(22)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) メーカー 適合車種 主な適合車種
FA5 888 1セット KM173 ホンダ FORZA X/Z'04・'05(R) フォルツァX 2004-2007年式:リアに使用

38. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格 ¥11,900
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.66(35)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12ZS 1個 YTZ12S FTZ12S 11 150

39. エキゾーストガスケット NTB

販売価格 ¥289
4営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

40. 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

販売価格 ¥389
1営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.80(5)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
AWB77 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 クリア ダブル(耐振) 21/5

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ