ホンダ: CB1100 Type1 [1100cc] 2010-2011年式

SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・MUGEN Edition

ホンダ: CB1100 Type1 [1100cc] 2010−2011年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 〜 1199999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 〜 2010 SC65 1000001 〜 1099991 STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 〜 2010 SC65 1000001 〜 1099991 STD ABS無し(243kg)
2010/2月
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2011 〜 2011 SC65 1100001 〜 1199999 Special Edition ABS(247kg)
2011/7月
Type1 ABSをベースとし、シルバーエンジン、前後ホイール、車名エンブレムステッカー(色調変更)、など。
カラー設定
・パールセイレンブルー
2011 〜 2011 SC65 1100001 〜 1199999 無限 Mugen Edition ABS(300台限定)
2011/2月
Type1 ABSをベースとし、無限ブランド各種専用パーツ装備。
フューエルタンクにゴールドとレッドストライプ採用。アキュレイトシルバーメタリックエンジンと前後ホイール。
ブラックサイドカバーに「無限MUGEN」ステッカー、無限スリップオンマフラー採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

664件中 641件〜664件

並び替え:

641. マルチステップ HONDA ブラックアルマイト DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マルチステップ HONDA ブラックアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71155 1個 CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)

642. レッグバイザーホンタイ DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA レッグバイザーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。※公道走行の際は必ず法廷速度をお守り下さい。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
76951 1個 クリア CB1300SF(03-12) XJR1200/1300(94-12) GSX1400(01-08) ゼファー1100(92-06) ZRX1200DAEG(09-12) CB1100(10-12) CB400SF(99-12) CB750(04-08) ZRX1100/2/1200R(97-08)

643. レッグバイザーホンタイ DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA レッグバイザーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。※公道走行の際は必ず法廷速度をお守り下さい。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
76950 1個 スモーク CB1300SF(03-12) XJR1200/1300(94-12) GSX1400(01-08) ゼファー1100(92-06) ZRX1200DAEG(09-12) CB1100(10-12) CB400SF(99-12) CB750(04-08) ZRX1100/2/1200R(97-08)

644. CB1100手曲ストレート RSC-VINTAGE (B) ヨシムラ

販売価格(税別)
取扱終了
ヨシムラ CB1100手曲ストレート RSC-VINTAGE (B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手曲の有機的な曲線を描く、迫力ある鉄製エキパイがエンジン下で4in1に集合し、短いサイレンサーと続くその形状は、ヨシムラ伝統のストレートスタイルを踏襲しています。フランジ部分はアルミ削り出しにヨシムラロゴをレーザーマーキングし、細部の意匠にも拘りを持たせています。もちろんこの「RSC-VINTAGE」に貼付のエンブレムは手曲の証である「hand made」エンブレムです。最新でありながらもクラシカルな雰囲気を持ったCB1100と、ヨシムラの伝統のスタイルを持った「RSC-VINTAGE」の組合せは、見るものの目を釘付けにします。鉄素材に耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食や錆による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や錆、塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-410-4640 1個 CB1100(10/EBL-SC65)

645. オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ COERCE(コワース)

販売価格(税別)
取扱終了
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FH02BK 1個 ブラック CB400SF Revo/SPEC3/2/VTEC(99-)・モンキー・NSF

646. オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ COERCE(コワース)

販売価格(税別)
取扱終了
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FH02PH 1個 ケミカルポリッシュ CB400SF Revo/SPEC3/2/VTEC(99-)・モンキー・NSF

647. ウインドシールド(CB-11) af(旭風防)

販売価格(税別)
取扱終了
af(旭風防) ウインドシールド(CB-11) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
CB-11 1個 CB1100(10- EBL-SC65)

648. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA

販売価格(税別)
取扱終了
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-50 1個 5JW-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

649. ULTRA ALLOY 70 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN ULTRA ALLOY 70 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.30(33)

【特長】制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
UA7 870 1セット ホンダ CB400SF H-VTEC'99〜'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98〜'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用 150

650. シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーン GPスーパーシルバーシリーズ 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイテンション鋼を特殊熱処理して造られたシンプルながら、性能優先の強化チェーン。内・外プレートを、光沢シルバーメッキ。シックな美しさはネイキッドからアメリカまであらゆるモデルにマッチします。絶版車チェーンシール化はこれで決まり!。全サイズ最軽量(同クラス用チェーンと比較)/加速力UP!。極薄シールGPシリーズ/。レーシングスペックを踏襲。加速時の抵抗を極限まで低減させました。何にでも合うオールマイティでシックなルックス!RK独自の極薄シール採用で幅はノンシールと同等。通常のシールチェーンが使えなかった旧車にもフィットします。シックなシルバー、でもしっかりトップグレード!。美しい光沢を放つ新手法のメッキを施しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ ピッチ(mm)
GP530XW-110L 1本 530 シルバー XW 15.875

651. D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー 1個
レビュー: 3.00(4)

【特長】横置き・傾斜搭載対応のシールドタイプのバッテリーです。ロードサービス1年つき。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ)
74514 1個 12 11.2(10時間率) 151×87×110 YTZ14S

652. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)
取扱終了
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.00(81)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 純正品番
A6-028HN 1セット(2枚) ホンダ 06435-KSV-J02 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F) 06435-KSV-J02、06435-KSV-001、06455-KSV-J41

653. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1481 1個 クラッチカバー ブラック

654. バッグサポート(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種 色(本体)
210-4721 1個 182 HONDA・CB1100(10Y) メッキ

655. フォークスタビライザー プロト

販売価格(税別)
取扱終了
プロト フォークスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 適合車種
PSB173 1個 アルミ シルバー CB1100(10-16)(備考【ABS車取付不可】)

656. MEGAPHONE 2本出しTi モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)
取扱終了
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出しTi 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H21G1-00 1個 HONDA

657. MEGAPHONE 2本出し BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)
取扱終了
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出し BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H01G1-00 1個 HONDA

658. MEGAPHONE 2本出し SUS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)
取扱終了
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出し SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H41G1-00 1個 HONDA

659. バッグサポート(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(HONDA) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種 色(本体)
210-472 1セット(2個) 左右セット 182 HONDA・CB1100(10Y) メッキ

660. エンジンガード(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) エンジンガード(スチール製) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
405-2261 1セット CB1100(10Y-) メッキ HONDA

661. フジツボカラーSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) フジツボカラーSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 材質 仕上
307-0632 1セット(2個) M8キャップボルト アルミ メッキ

662. ヘッドライトステー(車種別) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトステー(車種別) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベーツライト等の1点支持タイプのヘッドライトを取り付けるためのステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
205-763 1個 アルミ シルバー ホンダ

663. エンジンガード(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) エンジンガード(スチール製) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
405-2262 1セット CB1100(10Y-) ブラック HONDA

664. ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー CB1100 (アルミ製) バフ仕上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1484 1個 アウターカバー

戻る ページ 1・・・ 12 13 14 15 16 17 次へ