ホンダ: タクト フルマークカスタム [50cc] 1982-1983年式

AB07 ■モデル名:NB50MCC1/2

ホンダ: タクト フルマークカスタム [50cc] 1982−1983年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2サイクル単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 3000034 〜 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 〜 1983 AB07 3000034 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. オートバイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-S 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー S 320×260×40

戻る ページ 1 次へ