ホンダ: タクト フルマーク [50cc] 1984-1984年式

AF09 5ps フルカバードサイドトランク仕様 ■モデル名:NB50ME1/2

ホンダ: タクト フルマーク [50cc] 1984−1984年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF09 原動機型式 AF05E 単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1000025 〜 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,595
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 53
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 〜 1984 AF09 1000025 〜 1144242 スタイルを一新。
5PS。
曲線と直線を基調とした親しみやすいマイルドでファッション感覚あふれるデザイン。
前輪にトレーリング式ボトムリンクサスペンション、後輪にはユニットスイングを採用。
キーロック付きの使い易いインナボックス。
セルスターターやMFバッテリー、ハロゲンヘッドライト (30W/30W)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
NGK スパークプラグ(B〜) 1個
レビュー: 4.77(1151)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 全長(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
BP4HS 1個 分離型 76 20.8 12.7

2. スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥329
0営業日後以内
NGK スパークプラグ(B〜) 1個
レビュー: 4.77(1151)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 全長(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
BPR4HS 1個 分離型 76 20.8 12.7

3. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(9)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-1029020 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合
155

4. エギゾーストマフラーガスケット 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥329
0営業日後以内
男前モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.50(103)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000002

5. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199
4営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.47(17)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11002 1個 ホンダ車用

6. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(97)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 主な適合車種
963-1000002 1セット(2個) ホンダ ズーク/パル等 XH-02 ジャイロUP 2000-2007年式:使用数:1

7. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(58)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
770-1032020 1個 ホンダ XR50R/CRF50F/TT-R50E (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014〜1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
155

8. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.40(10)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
VB-141S 1セット 06430-GE8-003、06430-GE8-405、43120-187-003、43120-187-005、43120-GA6-003、43120-GA6-005、43120-GA7-003、43120-GC8-003、43120-GC8-005、43120-GE8-003、43120-GK1-000 HONDA/CH50(82年式)R、HONDA/CMX50(83年式)R、HONDA/FC50M(83年式)R、HONDA/FX50(83年式)R、HONDA/MK50(83年式)R、HONDA/NA50(79-81年式)R、HONDA/NB50(86年式)R、HONDA/NB50M(83-85年式)R、HONDA/NC50(81-83年式)R、HONDA/NC50(80年式)R、HONDA/NE50M(84年式)R、HONDA/NH50(80年式)R、HONDA/NH50(84-86年式)R、HONDA/NH50(87-93年式)R、HONDA/NH50(94年式)R、HONDA/NH50(94年式)R、HONDA/NJ50(82-92年式)R、HONDA/NS50(80年式)R、HONDA/NU50(82-83年式)R、HONDA/NU50M(82年式)R、HONDA/NU50M(82-83年式)R、HONDA/NV50MG(81年式)F&R、HONDA/NV50MSD(84年式)F&R、HONDA/NX50M(81-82年式)R、HONDA/OR50(93年式)R、HONDA/PZ50(81年式)R、HONDA/SA50(88-93年式)R、HONDA/SA50(88-92年式)R、HONDA/SA50M(87-88年式)R、HONDA/SA50P(94年式)R、HONDA/SC50(83年式)R、HONDA/SE50(87年式)R、HONDA/SE50(87年式)R、HONDA/SE50P(87年式)R、HONDA/SG50(88年式)R、HONDA/SK50(88-89年式)R、HONDA/SK50M(89年式)R、HONDA/SZ50(89-92年式)R、HONDA/SE55MS(86年式)R、HONDA/CH80(82年式)R、HONDA/NH80(82年式)R、HONDA/NH80(85年式)R、HONDA/NH80(86年式)R、HONDA/NH80(83-84年式)R、HONDA/NH80MD(83-84年式)R、HONDA/R80(88年式)R、SUZUKI/TC50M(85年式)R、SANYANG(SYM)/Fiddle 50(99-14年式)R ホンダ、スズキ 154

9. ブレーキシュー Vesrah

販売価格(税別) ¥1,290
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.50(2)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合 サイズ(mm) 純正品番
VB-134 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ Shoe Dia.79、Width:17.5 06430-131-405、06430-GA8-003、06430-GK8-405、06430-GZ9-003、06450-147-671、、1P6-W253A-00、43120-GAB-003、43120-GK8-003、43120-GZ9-000、43120-GZ9-003、、45120-044-003、45120-063-003、45120-147-010、45120-147-671、45120-147-672、、45120-GE8-003、54400-14870

10. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥899
4営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.20(5)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
960-1029051 1セット タクトフルマーク(AF09)・DJ-1-R(AF12-1000014-1309466)・イブパックスS

11. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-1029240 1個 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 110 57.5

12. ベルト NTB

販売価格(税別)
取扱終了
NTB ベルト 1本
レビュー: 3.75(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 適合車種
HV15-642A 1本 ホンダ 23100-GN2-003 23100-GN2-003 タクトフルマーク NE50ME
タクト初期型AF09

戻る ページ 1 次へ