【ホンダ】 CBR600RR [600cc] 2013-2016年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: CBR600RR [600cc] 2013-2016年式

PC40 FI コンバインドABS ■モデル名:CBR600RR7/8/9/A9

ホンダ: CBR600RR [600cc] 2013−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 〜 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
IMR8C-9HES 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 〜 2016 PC40 〜 新設計フルカウル。
ビッグピストンFフォーク採用。
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

338件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(209)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
TTZ10S 1個 150×87×93 12 8.6(10時間率) 0.9

2. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0002 1個 シルバー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0004 1個 ブルー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0005 1個 レッド P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

7. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.27(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTZ10S 1個 CB400 SUPER FOUR(BC-NC39/EBL-NC42)/CBR1000RR(BC-SC57) 12 8.6(10時間率) 0.9

8. スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(800)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 仕様 端子形状 パーツNo. 主な適合車種
IMR8C-9HES 1個 1極式プラグ ネジ型 31911-MEE-J01 CBR600RR 2005-2006年式:純正のみ・ホンダルートより購入

9. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(21)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-204 1個 セルロース ブラック 75 カートリッジタイプ

10. マウントキット13-14 マルチバーホルダー DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
DAYTONA マウントキット13-14 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: 5.00(1)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95444 1セット VTR1000SP-1(00)・CBR929RR(00-01)・CBR600RR(07-09) HESD付車不可・YZF-R1(07-13)・YZF-R6(11)・GSX1300Rハヤブサ(00-12)・GSXR1000(05-08)・DAYTONA 675(10-12) 285

11. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥8,390
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG10ZS 1個 YTZ10S FTZ10S 8.6 150

12. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
68436 1個 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

13. MOTO FIZZ デジケースマウント TANAX

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
TANAX MOTO FIZZ デジケースマウント 1セット
レビュー: 4.40(5)

【特長】PNDやスマートフォンを収納

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 仕様 容量(L) プレート寸法(mm)
MF-4700 1セット レインカバー(クリアトップ) スモークフィルム採用
ステム内径に合わせて選べるゴムブッシュ(Φ13mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ24mm)を標準装備
0.3 90×90×28

14. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥6,590
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.38(37)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ10S 1個 8.6 152×89×95 YTZ10S 12

15. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.67(52)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
889MA-X 1セット ホンダ CBR1000RR'04・'05[トキコ4PC] 、CBR1000RR1'05、CBR600RR'05 CBR600RR 2005-2006年式:フロントに使用 150

16. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTZ10S 1個 CB400SF VTEC(NC39(02/1〜)
CB1000RR(5C57)
12 8.6(10時間率) 0.9

17. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(52)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79856 1セット(2枚) ホンダ CBR600RR('07)(R) 151

18. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.67(52)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
903MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CBR600RR'07〜'10(R)、CBR1000RR'06〜'10(R)
(SUZUKI)GSX-R1000'09(R)
CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用 150

19. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
74760 1個 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

20. レバー クラッチ ホンダ 53182-MEE-000 シルバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー クラッチ ホンダ 53182-MEE-000 シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
202-081SL 1個

21. ウインカーマウントベースSET NC700/750S/X/CRF250L2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥679
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET NC700/750S/X/CRF250L2コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2024 1個

22. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,190
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 ブラック CBR250R(MC41-1000001-)

23. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0003 1個 P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

24. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310765 1本 17 180/55ZR17 MC (73W) T/L GPR300

25. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310721 1本 17 120/70ZR17 MC (58W) T/L GPR300

26. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 適合表
91893 1個 ライムグリーン M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合

27. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
68435 1個 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

28. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 適合表
91890 1個 レッド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合

29. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 適合表
91892 1個 ゴールド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合

30. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

31. セラミックシンタード タイプC ZCOO

販売価格(税別) ¥7,390
3営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード タイプC 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】セラミックシンタードの利点であるディスクローターの攻撃性の少なさと温度依存性の少なさをそのままに、初期より高いμとセラミックシンタードと比較してサーキット走行時に1.5倍以上の耐久性を実現しました。ノーマル形状のディスクローター(ステンレス製)との相性も然ることながら、ウェイブディスクとの相性にも定評があり、全日本、ワールドスーパースポーツでも多くのチームに使用されています。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合表
ZRM-T005C 1個 ホンダ CBR1000RR CBR600RR

32. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径
208-23909 1個 ブルー 6 2.5 M20

33. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97127 1個 CBR1000RR(06〜09)、CBR1000RR(12〜14)、CBR1000RR SP(14)、CBR600RR(07〜13)、GSX-R1000(09〜11)、GSX-R1000(12〜16)、GSX-R750(11)、GSX-R600(11)、ZX-10R(11〜15)、ZX-10R ABS(11〜16)、ZX-6R ABS(13〜16) 非危険物 74722

34. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 総高さ(mm) 質量(kg)
RBTZ10S-N 1個 150 88 93 2.88

35. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.29(24)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0834030 1セット(2枚) CBR600RR 2007-2009年式:リアに使用

36. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(20)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
72461 1個 ホンダ CBR1000RR 2004-2005年式:フロントに使用

37. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2BK 1個 ブラック KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

38. オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
6営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ ホンダ Bタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FH02BK 1個 ブラック CB400SF Revo/SPEC3/2/VTEC(99-)・モンキー・NSF

39. SPORTMAX ENASAVE DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ENASAVE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)。シリカ、カーボン、天然ゴムの融合により、低燃費と充分な走行性能を実現。微粒子フルシリカにより結合力を強化することで燃費が向上。ピンポイント結合による柔軟性向上でWETグリップも良好。タイヤサイドの剛性をしなやかに強化することでしなやかに撓んで快適な乗り心地を実現。強靱でしなやかなスチールコード撚り数(ねじる回数)を25%増やしタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。優れた衝撃吸収性で乗心地と走行安全性を発揮。低燃費と施回性能のバランス。タイヤ転がり抵抗とハンドリングがバランスする適切な溝角度を最新のシミュレーション技術で導きだす。フラットな形状の新プロファイル採用でトレッド歪みが減少して燃費向上。さらに接地面積が広がることで安定性の向上とライフの確保も実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
292223 1本 17 180/55ZR17 R 73W T/L

40. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥17,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250797 1本 17 120/70ZR17 F 58W TL

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ