【ホンダ】 CBR250R [250cc] 2014-2017年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: CBR250R [250cc] 2014-2017年式

MC41 ABS PGM-FI 2灯式ヘッドライト ■モデル名:CBR250RAF

ホンダ: CBR250R [250cc] 2014−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1400001 〜 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 36 二次減速比 2.570
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 〜 2014 MC41 〜 Special Edition(期間限定モデル)
Repsol Honda Teamのカラーリングをイメージ。ホイールにも専用のオレンジカラーを採用
カラー設定
・ナイトリックオレンジ
・二眼タイプのヘッドライト採用
・フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーのデザインを一新
・燃料タンクとスクリーンの形状を変更
・インレットダクトとコネクティングチューブの形状とバルブタイミングを変更
・新形状のステンレス製マフラー
2014 〜 2014 MC41 〜 二眼タイプヘッドライト採用。
フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーのデザイン一新。
燃料タンク、スクリーンの形状を変更。
インレットダクトとコネクティングチューブの形状とバルブタイミング変更。
新形状ステンレス製マフラー、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロールイメージ)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2017 〜 2017 MC41 〜 カラー変更
・ロスホワイト
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 〜 2016 MC41 〜 2015/12月
ABS仕様トリコロールのカラーリングデザイン変更。
Special Edition 特別カラー受注生産。
・レモンアイスイエロー
・キャンディーエナジーオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

432件中 1件〜40件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格 ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.10(94)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) 適合 材質 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24233 1枚 0.8 M12 アルミ 122

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 122

3. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格 ¥5,290
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(201)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7L-BS 1個 113×70×130 12 6(10時間率) 0.6

4. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格 ¥3,890
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.09(262)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB-7L-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格 ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.50(48)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 122

6. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格 ¥439
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BGO-514 1個 ホンダ GB250 クラブマン(MC10) 15410-KF0-000/315 濾紙式

7. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥999
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(4)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

8. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格 ¥5,690
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(34)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ7S 1個 6 115×72×107 YTZ7S 12

9. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格 ¥589
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(84)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67934 1個 ホンダ/カワサキ AX1、XLR25RGB4/5 15412-HM5-A10
15412-KF0-000/010/020
15410-KF0-315
K5201-01053
52010-1053
濾紙式

10. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格 ¥5,667
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB 1本 520 ジョイント スチール ZJ(FJ)

11. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格 ¥639
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.52(174)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
BKO-613 1個 カワサキ D-TRACKER(LX250E,LX125D),KLX250(LX250E,S) K5201-01053 濾紙式

12. エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki

販売価格 ¥830
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 1個
レビュー: 1.00(1)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
52010-1053 1個 BX250AGF CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934 SF-1005

13. ノンシールチェーン 520DZ2 DID

販売価格 ¥4,490
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 520DZ2 1本
レビュー: 4.68(38)

【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
520DZ2 SDH-110RB G&B 1本 520 クリップジョイント1個 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 110

14. エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

販売価格 ¥600
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410KYJ902 1個 15410KYJ901 CRF250L 67934

15. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

16. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格 ¥6,533
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB S&S 1本 520 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

17. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格 ¥189
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SR SPJ 1個 スチール SPJ 166

18. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 セット内容 適合車種
70-390-01020 1個 オイルエレメント/FH-5、ドレンワッシャー/12x20x1.5、フィラーキャップOリング/OH-01、フィルターカバーガスケット/GH-01 (CBR250R)MC41全車種、(CB250F)MC43全車種、(CRF250L/M)MD38全車種、(CRF250L/M/LD/ラリー)MD44全車種、(レブル250)MC49全車種

19. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格 ¥259
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.81(16)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2-SKJ 1個 スチール SKJ 167

20. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格 ¥5,900
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.75(73)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
520SRX2-110SKJ 1本 520 ジョイント1個 スチール SRX2(QXリング)

21. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(48)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79803 1セット(2枚) ホンダ CB400SF(〜'96)(F) 151

22. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格 ¥5,390
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.32(47)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 電圧(V)
DTX7L-BS 1個 114 71 131 12

23. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥859
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-807 1個 ホンダ/カワサキ GB250 (84-00) 52010-1051 濾紙式

24. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.82(22)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
37536 1セット(2枚) ホンダ CB400SF(〜99) 151

25. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.71(48)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79784 1セット(2枚) ホンダ NSR250R(〜'93)(R) 151

26. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格 ¥13,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 0.6

27. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0005 1個 レッド P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

28. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格 ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合 主な適合純正品番
70-967-31010 1個 エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003

29. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥479
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(122)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-514 1個 ホンダ 15410-KF0-000/315、15412-KF0-000/010/020、15412-HM5-A10 35 50

30. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格 ¥899
0営業日後以内
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2-SLJ 1個 スチール SLJ 167

31. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格 ¥499
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

【特長】従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 主な適合車種
105-507 1個 ホンダ/カワサキ 52010-1051 52010-1051、52010-1053、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15410-KF0-305、15410-KF0-315、15412-HM5-A10 GB250 クラブマン(MC10)

32. スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

販売価格 ¥8,690
0営業日後以内
IRC スポーツバイアスタイヤ RX-02 1本
レビュー: 4.67(18)

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
313236 1本 17 140/70-17 66H T/L

33. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格 ¥8,690
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX7L-BS 1個 CBR250R(MC19/MC22)/GPZ250R(EX250F) 12 6(10時間率) 0.7

34. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格 ¥6,480
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.75(73)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
520SRX2-110SLJ 1本 520 ジョイント1個 スチール SRX2(QXリング)

35. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0004 1個 ブルー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

36. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格 ¥7,495
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(63)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB G&G 1本 520 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

37. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.82(22)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
13788 1セット(2枚) ホンダ NSR250 〜93(R) 151

38. レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

販売価格 ¥499
0営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ ジョイント 1個
レビュー: 5.00(6)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 継手 適合ジョイント RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
520ERV3 ZJ G&G 1個 かしめタイプ ゴールド ZJ 171

39. ON ROAD SPORTS RX-01 SPEC-R IRC

販売価格 ¥7,990
0営業日後以内
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 SPEC-R 1本
レビュー: 4.45(20)

【特長】「RX-01」で培った技術をもとにタイヤ剛性をさらに高め、コンパウンドの配合を変えることでグリップ性能も向上させたスポーツモデル。モタードマシンのレースでも、そのパフォーマンスは証明済みです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
310233 1本 17 110/70-17 M/C F 54H T/L

40. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格 ¥5,795
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.75(73)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
520SRX2-108SKJ 1本 520 ジョイント1個 スチール SRX2(QXリング)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 次へ