ホンダ: Dio110 [110cc] 2015-2016年式

JF58 国内モデル eSP PGM-FI

ホンダ: Dio110 [110cc] 2015−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 〜 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 〜 2016 JF58 1000001 〜 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

98件中 1件〜40件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.50(26)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
129888 1本 90/90-14 14 フロント/リア共用 TL

2. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

3. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.50(26)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
129879 1本 80/90-14 14 フロント TL

4. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
16AHC 1個 T13 12 35/35 クリア

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16AHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 35/35

6. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB34HS1 1個 12 35/35 HS1 70/70相当

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
16AHS6K 1個 HS1/H4 S2スーパーゴースト6000 35/35 12

8. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB43HS1 1個 12 35/35 HS1 70/70相当

9. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB17 1個 HS1 35/35 12 60/60

10. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB4W 1セット(2個) 12 35/35 HS1 50/50

11. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(238)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
314049 1本 14 80/90-14 M/C 40P TL 40P TL

12. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】手元を保護してよりスポーティなデザインに!

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 主な適合車種
HN-08 1個 PET樹脂 スモーク 190×190(片側) HONDA ディオ110(EBJ-JF58/2BJ-JF58)、リード125(2BJ-JF45)

13. PILOT STREET MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥4,890
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】ライディング・プレジャーを追求するバイアスタイヤ。。・強化されたタイヤ構造によりスポーティータイヤとユーティリティータイヤの両方を絶妙にバランス。・トレッドパターンはミシュラン高性能スポーツツーリングラジアルをダイレクトにインスパイア。 あなたのバイクをよりエキサイティングに見せます!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
37840 1本 80/90-14 M/C 46P REINF TL/TT 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの バーディー 2008-2008年式:フロント/リアに使用

14. PILOT STREET MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥5,890
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】ライディング・プレジャーを追求するバイアスタイヤ。。・強化されたタイヤ構造によりスポーティータイヤとユーティリティータイヤの両方を絶妙にバランス。・トレッドパターンはミシュラン高性能スポーツツーリングラジアルをダイレクトにインスパイア。 あなたのバイクをよりエキサイティングに見せます!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
37850 1本 90/90-14 M/C 52P REINF TL/TT 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

15. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 口金
16AHSS 1個 HS1/H4 B2ホワイトステルス 12 PK43t-38

16. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
16AHVN 1個 HS1/H4 S2イエローヴィーナス 35/35 12

17. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB17W 1セット(2個) HS1 35/35 12 60/60

18. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,390
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(238)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
314051 1本 14 90/90-14 M/C 46P TL 46P TL

19. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,790
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 口金
16ARB 1個 HS1/H4 B2レインボー 12 PK43t-38

20. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー HS1 35/35W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥4,190
3営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー HS1 35/35W 3000K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30HS1 1個 グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

21. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥9,890
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20617180S 1本 【取り廻し】Sダイレクト 【フィッティング】ステンレス DIO110 15

22. ナックルバイザー(DO-11) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥9,690
4営業日後以内
af(旭風防) ナックルバイザー(DO-11) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手元への風当たりを軽減し。風雨を防ぎ寒さ対策に有効です。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
DO-11 1セット PET樹脂 スモーク 190×190(片側) ディオ110(EBJ-JF58)

23. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥7,990
4営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.44(41)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATZ6V 1個 5 115×72×108 YTZ6V 12

24. リアショックW310C KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO リアショックW310C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1427030 1個 Dio110(JF31)

25. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900300 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)

26. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)・Dio110

27. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20517180S 1本 【取り廻し】Sダイレクト 【フィッティング】アルミ DIO110 15

28. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥9,890
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20617180 1本 【取り廻し】Sダイレクト 【フィッティング】ステンレス DIO110 15

29. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥5,690
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(4)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ 外径(Φmm) タイヤサイズ
MCS60030 1本 フロント TL 505 80/90-14 M/C 40P TL

30. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥6,090
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(4)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ 外径(Φmm) タイヤサイズ
MCS60031 1本 リア TL 520 90/90-14 M/C 46P TL

31. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,590
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16AHSC 1個 HS1/H4 S2スーパークリア スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 35/35

32. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16AHGH 1個 HS1/H4 S2ホワイトゴースト スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 35/35

33. チェンシンC6167 90/90-14 46PTL DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
DAYTONA チェンシンC6167 90/90-14 46PTL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振動吸収性に優れ滑らかで乗り心地が良いタイヤ。ドライグリップ、レイングリップ、耐久性のバランスが良い14インチタイヤ。チューブレスタイプ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
75942 1個 Dio110(リア)・PCX(フロント)

34. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0091 1個

35. リアショックW310C KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO リアショックW310C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1427000 1個 Dio110(JF31)

36. ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブルー)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
SAFB0013 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) Dio110(15-16)

37. ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
BAF0013 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) Dio110(15-16)

38. ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
RAF0013 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) Dio110(15-16)

39. ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(レッド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
RAFB0013 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) Dio110(15-16)

40. ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) ¥7,990
6営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット-フィッティング(ゴールド/ブラック)-ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 適合車種
GAFB0013 1セット HONDA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/870[910]
【付属品】:ホース類/フルード/取付説明書/製品保証書
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ) Dio110(15-16)

戻る ページ 1 2 3 次へ