ホンダ: Dio110 [110cc] 2015-2016年式

JF58 国内モデル eSP PGM-FI

ホンダ: Dio110 [110cc] 2015−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 〜 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 〜 2016 JF58 1000001 〜 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1202 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 12 1.5 12

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1203 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 15 1.5 12

4. ポケットクッションSET(ブルー) KITACO

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
KITACO ポケットクッションSET(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グローブボックス内を覆うクッションです。携帯電話等、壊れやすい物を収納するのに最適です。○左側インナーポケット用。○ポリエチレン製

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量
006-1437100 1個

5. ポケットクッションSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
KITACO ポケットクッションSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グローブボックス内を覆うクッションです。携帯電話等、壊れやすい物を収納するのに最適です。○左側インナーポケット用。○ポリエチレン製

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量
006-1437200 1個

6. ハンドルレバー KITACO

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-62220 1個

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.17(114)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 122

8. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.17(114)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96731 1セット(3枚) アルミ 1.5 12.2 18

9. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
2営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96709 1個 1.5 M12 12.2 18

10. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.17(114)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96736 1セット(10枚) アルミ 1.5 12.2 18

11. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥939
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.73(55)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

12. スタンドスイッチキャンセラー KITACO

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
KITACO スタンドスイッチキャンセラー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。PCX125(JF28-1100001〜/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム。等。※全て国内仕様に限ります。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
676-9000910 1個

13. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.54(54)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 122

14. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.54(54)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 122

15. オイルクリーンボルト用ガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト用ガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合
37511 1個 M12

16. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】最強といわれるネオジウム磁石を使用することで、エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。耐熱性があるので、熱による性能劣化はありません。脱着は、メガネレンチ、六角レンチのどちらでも作業可能。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)付き。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

17. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

18. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.11(18)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

19. アルミドレンワッシャ キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥179
2営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
0900-092-00011 1個

20. アルミドレンワッシャ キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥159
1営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
0900-092-00006 1個

21. アルミドレンボルト TI POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト TI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
220233 1個

22. アルミドレンボルト BLUE POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト BLUE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
220232 1個

23. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
02-09-0005 1個 レッド P1.5 12 121

24. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M
02-09-0002 1個 シルバー P1.5 12

25. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M
02-09-0003 1個 P1.5 12

26. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M
02-09-0012 1個 ブルー P1.5 12

27. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(29)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

28. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,090
1営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

29. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(18)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

30. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(18)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

31. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(18)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3407H 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

32. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(18)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3407 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

33. 12mmドレンボルトワッシャー POSH Faith

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
POSH Faith 12mmドレンボルトワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
220235 1個

34. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)
取扱終了
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個入)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個入) クリア ダブル球 21/5 12

35. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)
取扱終了
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
02-09-0004 1個 ブルー P1.5 12 121

36. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(26)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-U・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-U・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ