ホンダ: XLディグリー [250cc] 1995-1998年式

MD31 ■モデル名:XL250S

ホンダ: XLディグリー [250cc] 1995−1998年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD31 原動機型式 MD21E 単気筒
フレームNo MD31 - 〜 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,100
スプロケット
13 44 二次減速比 3.380
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
376
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.32 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1998 MD31 〜 モデルチェンジ
リアディスクブレーキ
ハロゲンヘッドライト
ナックルガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

28件中 1件〜28件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITZ7S-FP 1個 YTZ7S/YTX7L-BS (標準)1.5/(最大)12 (サイズ調整部品)TR02×4 113

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.46(65)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX7L-BS 1個 CBR250R(MC19/MC22)/GPZ250R(EX250F) 12 6(10時間率) 0.7

3. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-110ZB G&G 1本 520 ゴールド 110 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

4. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-102 G&G 1本 520 ゴールド 102 Monster 600 1994-2001年式:98年に適合

5. GRITTY ED668 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
ブリヂストン GRITTY ED668 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
MCS08761 1本 120/90-18 R 65R W ED668

6. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z BK/GP 1本 520 110 ブラック/ゴールド QX2リング

7. GRITTY ED04 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
ブリヂストン GRITTY ED04 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
MCS05582 1本 4.60-18 R 63P W ED04

8. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6143 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

9. REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90006 1個 520 110 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

10. BRAKING WK050L DAYTONA

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING WK050L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76548 1個 XR650R 2000-2007年式:フロント左に使用

11. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520MX 1本 520 110 クロームシルバー ノンシール

12. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥21,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520SM 1本 520 110 クロームシルバー SX2リング(薄型シール)

13. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z GP/GP 1本 520 110 ゴールド QX2リング

14. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520Z 1本 520 110 クロームシルバー QX2リング

15. レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
520RR(GP GP)-102MLJ 1本 102 MLJ

16. BRAKING HO09FID DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING HO09FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76419 1個 XR650R 2000-2007年式:フロントに使用

17. レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RR (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 付属品 主な適合車種
520RR(GPGP)110MLJ 1本 110L ジョイント1個 ゴールド WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

18. シールチェーン VGレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン VGレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたショック吸収力で、タイヤのトラクションをキープ!。極薄UWリング採用(チェーンラインの狭い旧車種OK!)。優れた低フリクションで(ST-D対比実測で平均3〜5PSUP!)加速力アップ!。タイムアップにかかせない1本!【用途】中・大排気量ロードレース用

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
VG520FW R-110L 1本 110L 15.875 UW 6.35

19. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

20. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO/SM(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

21. レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO/SM (SXリング) 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO/SM(GPGP)110SKJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

22. GRITTY ED660 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン GRITTY ED660 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
MCS08751 1本 120/90-18 R 65R W ED660

23. シールチェーン 520ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZZZ(MG)102MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 520 ZZZ(QXリング)

24. BRAKING OKI25 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA BRAKING OKI25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
72004 1個 XR600/400R

25. ThreeD(スリード)チェーン EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン ThreeD(スリード)チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Threed(スリード)とはBR>Design(デザイン)、3Dimention(立体的)、Dynamic(力強い動的)の3つの「D」を兼ね備えたチェーンの意。2009年度グッドデザイン・中小企業長官賞受賞

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ
520GP 1本 520 110 クロームシルバー SX2リング(薄型シール)

26. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)
取扱終了
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX7L-BS-GY2 1個 6(10時間率) 0.7 液同梱 E

27. シールチェーン 520ZZZ (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン シールチェーン 520ZZZ (QXリング) 1本
レビュー: 5.00(2)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 サイズ タイプ
520ZZZ(MG)110MLJ 1本 ジョイント1個 メタリックゴールド 520 ZZZ(QXリング)

28. レーシングチェーン オンロード 520RXO (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別)
取扱終了
EKチェーン レーシングチェーン オンロード 520RXO (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 主な適合車種
520RXO(GPGP)110MLJ 1本 ジョイント1個 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要

戻る ページ 1 次へ