ホンダ: CBX125F [125cc] 1984-1992年式

JC11 ■モデル名:CBX125FE/H/N

ホンダ: CBX125F [125cc] 1984−1992年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC11 原動機型式 JC11E 単気筒
フレームNo JC11 - 1000001 〜 1202464 排気量 124
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FB9-B 全長 1,940
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 〜 1991 JC11 1100001 〜 1108175 グラフィック&カラー変更
レッドペイントフレーム新採用。
・ツートンストライプ
1984 〜 1986 JC11 1000001 〜 1007573 17ps空冷DOHCシングルエンジン搭載、ロードスポーツ。
前後コムスターホイール、ビキニカウル、デュアルキャブ装備。
1992 〜 1992 JC11 1000001 〜 カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS3002G-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ゴールド CBX125F(〜'92)_CBX250S(MC12) CBX125F(-92)・CBX250S(MC12)

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS3002B-01 1個 タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 ブラック CBX125F(〜'92)_CBX250S(MC12) CBX125F(-92)・CBX250S(MC12)

3. REGINA 428/ORN/130 【ジョイント:クリップ】 REGINA

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 428/ORN/130 【ジョイント:クリップ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
79994 1個 428 130 シールタイプ:Oリングタイプ ORN

4. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

5. シールチェーン VMシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID シールチェーン VMシリーズ 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】スーパースポーツからオフロードなど、さまざまな車種、幅広い排気量に対応したサイズを揃えた高性能ドライブチェーンです。ワイドレンジにもかかわらずフリクションと耐久力を高次元でバランスさせた「X-リング」採用の高性能シールチェーンです。特殊形状の「X-リング」の採用によりO-リングと比べてフリクションロスを約1/2に低減。また、O-リングの1.5倍以上のロングライフを実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 適合ジョイント 継手 サイズ
428VM-130ZB G&G 1本 ZJ(FJ) カシメタイプ ゴールド 428

戻る ページ 1 次へ