ホンダ: NSR50 [50cc] 1993-1994年式

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ: NSR50 [50cc] 1993−1994年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2サイクル単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 〜 1699999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル 505
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 〜 1994 AC10 1600001 〜 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×ブリッツグレーメタリック(ワークスカラーHRC)
1993 〜 1993 AC10 1500001 〜 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×クリアーパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. クラッチアウターホルダー KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO クラッチアウターホルダー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
674-1074950 1個 B NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50・CCRM50/80・CR80/85・CD90・XL50/80・XR100・TZR50R・TZM50R等 221

2. スーパーボアアップKIT(1R) KITACO

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
KITACO スーパーボアアップKIT(1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
210-1057900 1セット NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R

3. レーシングクラッチKIT KITACO

販売価格(税別) ¥7,990
4営業日後以内
KITACO レーシングクラッチKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの”滑り”や短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1041660 1セット NSR50(AC10-1000001-1699999)・NS50F(AC08-1300001-)・NS-1・CRM50

4. 50ccピストンKIT(025) KITACO

販売価格(税別) ¥5,490
4営業日後以内
KITACO 50ccピストンKIT(025) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057201 1セット NSR50・NS50F・MBX50

5. 50ccピストンKIT(STD) KITACO

販売価格(税別) ¥5,490
4営業日後以内
KITACO 50ccピストンKIT(STD) 1セット
レビュー: 1.00(1)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057200 1セット NSR50・NS50F・MBX50

6. ピストンKIT(440/1R) KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO ピストンKIT(440/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057302 1セット NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R

7. ピストンKIT(445/1R) KITACO

販売価格(税別) ¥5,590
4営業日後以内
KITACO ピストンKIT(445/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057303 1セット NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R

8. 50CCピストンKIT(0.50) NSR50 KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO 50CCピストンKIT(0.50) NSR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
350-1057202 1個

9. ピストンKIT(45.0/1R) NSR50 KITACO

販売価格(税別) ¥5,890
4営業日後以内
KITACO ピストンKIT(45.0/1R) NSR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
350-1057304 1個

10. ピストンKIT(435/1R) KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO ピストンKIT(435/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057301 1セット NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R

11. ピストンKIT(430/1R) KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO ピストンKIT(430/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1057300 1セット NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R

戻る ページ 1 次へ