ホンダ: Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-2007年式

AF63 PGM-FI ■モデル名:SKX50S4/5/6/7

ホンダ: Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF63 原動機型式 AF63E 単気筒 水冷
フレームNo AF63 - 1000001 〜 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
60
レベル
(mm)
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2006 AF63 1200001 〜 1299999 カラー変更
2004 〜 2004 AF63 1000001 〜 1099999 フルモデルチェンジ
2007 〜 2007 AF63 1300001 〜
2005 〜 2005 AF63 1100001 〜 1199999

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

2. 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) DAYTONA

販売価格(税別) ¥819
2営業日後以内
DAYTONA 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラッチインのライミングを上げ、すばやいダッシュを実現。ノーマル対比約10%アップ、約20%アップの2種類のスプリングレートを用意

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 仕様 適合車種
19310 1セット(3個) HONDA 10%アップ ライブDIO/SR(94〜99)/ZX(94〜)、スマートDIO-Z4(04〜06)(AF63)インジェクションモデル※キャブ車(AF56、57)不可、ジョルノ(96〜98)

3. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

4. ラジエターメッキカバー ZOOMER KITACO

販売価格(税別) ¥7,490
4営業日後以内
KITACO ラジエターメッキカバー ZOOMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
660-1125000 1個

5. ラジエターグリル(シルバー) KITACO

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
KITACO ラジエターグリル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるアルミ製ルーバー状グリルです。

エンジン・ミッションパーツ > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125710 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)・スマートDIO(AF56)・スマートDIO-DX/Z4(AF57)・スマートDIO-Z4(AF63)・バイト(AF59)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)・クレアスクーピー/DX(FI・AF55-1700001-)

6. ラジエターグリル(ブラック) KITACO

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
KITACO ラジエターグリル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるアルミ製ルーバー状グリルです。

エンジン・ミッションパーツ > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125700 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)・スマートDIO(AF56)・スマートDIO-DX/Z4(AF57)・スマートDIO-Z4(AF63)・バイト(AF59)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)・クレアスクーピー/DX(FI・AF55-1700001-)

7. ラジエターカバー ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,790
4営業日後以内
ハリケーン ラジエターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 材質 適合車種 主な適合車種
HA6581S 1個 ステンレス ポリッシュ ズーマー.バイト_スマートDio(AF56/57/63) ズーマー・スマートDio(AF56/57/63)・バイト

8. ラジエタースクリーン KITACO

販売価格(税別) ¥4,790
4営業日後以内
KITACO ラジエタースクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属。マジェスティS。2LD全車種。4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのデジエターカバーです。

エンジン・ミッションパーツ > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125100 1個 スマートDIO(AF56)/DX(AF57)/Z4(AF57/63)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)/DX(FI車・AF55-1700001-)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

9. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

10. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

戻る ページ 1 次へ