ホンダ: Dio ライブDio ZX [50cc]

ホンダ: Dio ライブDio ZX [50cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(3本)
レビュー: 4.25(8)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
307-1029100 1セット(3本) ホンダ ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001〜 ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001〜、スーパーDIO FNO.AF27-2000001〜2499999、スーパーDIO-ZX AF28全車種、DIO-XR BAJA AF28全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1000001〜1484236、G' 全車種、DJ-1/-R/-RR 全車種、リード50 AF20全車種、リード50R/-SS AF10全車種、ジョルノ 全車種、タクト/-スタンドアップ AF24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/AF31全車種、スーパータクト AF09全車種、パックスクラブ 全車種、イブパックス/-S 全車種、ジョーカー50 全車種、ジュリオ AF52全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種 159

2. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥899
4営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.20(5)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
960-1077051 1セット ライブDIO/J/SR/ST/ZX

3. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-1029240 1個 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 110 57.5

4. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.00(2)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45533 1本 HONDA STDバネレート ライブDIO-ZX(94〜)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94〜99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92〜95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91〜99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94〜95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92〜99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91〜)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87〜88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96〜99)(SRX50T/V/W)

5. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.00(2)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45534 1本 HONDA 3%アップ ライブDIO-ZX(94〜)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94〜99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92〜95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91〜99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94〜95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92〜99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91〜)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87〜88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96〜99)(SRX50T/V/W)

6. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.00(2)

【特長】従来の材質、シリコンバナジウム製のグレードを更にアップし、高温下での継続使用によるスプリングのタレ、縮み防水のためセッティング処理を追加。耐疲労性が高く高温下での長時間使用に抜群の耐久性とスプリングのヘタリによるセッティングトラブルを防止します。エンジンのチューニング状態に合わせてノーマルパネレート〜20%アップの4種類をラインアップ。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45535 1本 HONDA 10%アップ ライブDIO-ZX(94〜)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94〜99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92〜95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91〜99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94〜95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92〜99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91〜)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87〜88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96〜99)(SRX50T/V/W)

7. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ