ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-487 1個 17Y-レブル250/500L/Rセット

2. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-4872 1個 17Y-レブル250/500レフト

3. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
210-249 1個 ブラック レブル250/50017y スチール 5

4. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-488 1セット 17Y- レブル250/500 L/R スチール製ブラック

5. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-4882 1個 17Y- レブル250/500 レフト スチール製ブラック

6. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 左右区別
210-48832 1セット レブル250 マットブラック 左側用

7. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 左右区別
210-4883 1個 レブル250 マットブラック 左右セット

8. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-4871 1個 17Y-レブル250/500ライト

戻る ページ 1 次へ