ホンダ: VF750マグナ [750cc] 1982-1985年式

RC09 ■モデル名:VF750CC

ホンダ: VF750マグナ [750cc] 1982−1985年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC09 原動機型式 RC07E 水冷
フレームNo RC09 - 1000010 〜 排気量 748
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,235
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
405 390
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 〜 1985 RC09 1000010 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. ALTECH<HSF>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<HSF>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-HHG011 1個 ゴールド

2. ALTECH<HSF>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<HSF>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-HHS011 1個 シルバー

3. ALTECH<TCS>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<TCS>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-THB011 1個 ブルー

4. ALTECH<TCS>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<TCS>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-THS011 1個 シルバー

5. ALTECH<HSF>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<HSF>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-HHB011 1個 ブルー

6. ALTECH<HSF>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<HSF>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-HHR011 1個 レッド

7. ALTECH<TCS>クランクケースヨウ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ALTECH<TCS>クランクケースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボルト・ナット類
品番 内容量
00-02-THG011 1個 ゴールド

戻る ページ 1 次へ