ホンダ シャドウスラッシャー750 [750cc] ブレーキパッド SBS製
ホンダ シャドウスラッシャー750 [750cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
---|---|---|---|---|
777-0654000 | 1セット(2枚) | シャドウ400(97)_NC34_NC34-1000001~ シャドウ400(98)_NC34_NC34-1100001~ シャドウ400(99-01)_NC34_NC34-1200001~ シャドウ400(02-07)_NC34_NC34-1600001~ シャドウ400(08)_NC34_NC34-4100001~ シャドウ400SP(99)_NC34_NC34-1280001~ シャドウスラッシャー(00-06)_NC40_NC40-1000001~ シャドウスラッシャー(07-08)_NC40_NC40-1700001~ CB400FOUR (97-)_NC36_NC36-1000001~ CB400SF (92-93)_NC31_NC31-1000001~ CB400SF (94-96)_NC31_NC31-1200001~ シャドウ750(97-98)_RC44_RC44-1000001~ シャドウ750(99-00)_RC44_RC44-1400001~ シャドウスラッシャー750(00)_RC48_RC48-1000001~ シャドウ1100 (95-)_SC32_SC32-1000001~ シャドウ1100 AERO(98)_SC39_SC39-1000001~、シグナスX-SR インジェクション(13)_1YP2_SE44J シグナスX-SR インジェクション(15-16)_BF91_SEA5J BW'S125(16)_BG11_SEA6J マジェスティ125/FI マジェスティS(13-)_2LD1_SG28J マジェスティS(16)_2LD2/2LD3_SG28J | HONDA、YAMAHA | ストリートセラミック |

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
777-0654020 | 1セット(2枚) | CB400 FOUR 1997-1999年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ