ホンダ: NSR250R SE [250cc] 1991-1993年式

MC21 SP NSR250R8L(91)STDホイール仕様 ■モデル名:NSR250R9L/N/2

ホンダ: NSR250R SE [250cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC21 原動機型式 MC16E V型2気筒 水冷
フレームNo MC21 - 1020502 〜 1074871 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,975
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 655
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:560/600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 〜 1993 MC21 1060006 〜 1074871 グラフィック&カラー変更
1991 〜 1991 MC21 1020502 〜 1023751 NSR250SP(91/NSR250R8L)のSTDホイール仕様
乾式多板クラッチ、前後サスペンションに減衰力調整機構装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
モノタロウ 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) 1個
レビュー: 4.43(186)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 充電電流(A)
MATX4L-BS 1個 YTX4L-BS 3(10時間率) FTH4L-BS 0.3

2. VARTAバッテリー(液入タイプ) VARTA(バルタ)

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
VARTA(バルタ) VARTAバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 タイプ
VT4L-BS 1個 MF/液入

3. VARTAバッテリー(液入タイプ) VARTA(バルタ)

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
VARTA(バルタ) VARTAバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 タイプ
VTX4L-BS 1個 MF/液入

戻る ページ 1 次へ