ホンダ CRF250L [250cc] 2021-22年式 電装品 古河電池製
MD47 PGM-FI ABS ■STD・sタイプ
ホンダ CRF250L [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | MD47 1000001 ~ | STD(最低地上高245mm、シート高830mm) 全長2210×幅820×高1160×140kg 2020/12月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC249cc単気筒。 新設計エアークリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー採用。 新設計フレーム採用、エンジン搭載位置従来比20mm高、クランクケース形状変更、エンジン最下部ドレンボルト位置10mm上方に配置。 薄型LEDヘッドライト、軽量LEDウインカー新採用。 カラー設定 ・エクストリームレッド |
| 2021 ~ 2022 | MD47 1000001 ~ | sタイプ(最低地上高285mm、シート高880mm) 全長2230×幅820×高1200×140kg サスペンションストローク量を従来モデルに対しフロント10mm、リア20mm伸長させた260mmに変更。 前後サスペンションストローク伸長(従来モデルに対しフロント10mm、リア20mm伸長させた260mm)、シートの厚み変更。 カラー設定 ・エクストリームレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
出荷目安:7日
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ