ホンダ: タクト フルマーク [50cc] 1984-1984年式

AF09 5ps フルカバードサイドトランク仕様 ■モデル名:NB50ME1/2

ホンダ: タクト フルマーク [50cc] 1984−1984年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF09 原動機型式 AF05E 単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1000025 〜 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,595
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 53
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 〜 1984 AF09 1000025 〜 1144242 スタイルを一新。
5PS。
曲線と直線を基調とした親しみやすいマイルドでファッション感覚あふれるデザイン。
前輪にトレーリング式ボトムリンクサスペンション、後輪にはユニットスイングを採用。
キーロック付きの使い易いインナボックス。
セルスターターやMFバッテリー、ハロゲンヘッドライト (30W/30W)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ベルト NTB

販売価格(税別)
取扱終了
NTB ベルト 1本
レビュー: 3.75(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 適合車種
HV15-642A 1本 ホンダ 23100-GN2-003 23100-GN2-003 タクトフルマーク NE50ME
タクト初期型AF09

戻る ページ 1 次へ