ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-09年式 カスタムパーツ(ボディ)
AF55 デラックス PGM-FI ■モデル名:CHF508
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | AF55 ~ | 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合 ツートンシート メッキ仕上げのバックミラー |
2009 ~ 2009 | AF55 ~ | カラー変更 キャンディーフェニックスブルー チタニウムメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 純正品番 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
70-525-61021 | 1個 | シルバー | HR-02 | 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 | ダックス 1995-1999年式:95年に適合 |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-010SR | 1個 | 132 | シルバー | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86) |

品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
CVH-13 | 1枚 | タッカー止め式 | ホンダ | クレアスクーピー AF55(赤茶) | 赤/茶 |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-010R | 1個 | 132 | ブラック | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
000-0900200 | 1個 | ジョルノ(AF70) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
000-0900210 | 1個 | ジョルノ(AF70) |

品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
SCH-018 | 1本 | ホンダ | CHF50 クレアスクーピー | 44830-GET-000 | メーターケーブル |

品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
---|---|---|
44830GET000 | 1個 | SCH-018 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
656-1010155 | 1個 | スマートDIO/Z4(AF56/57/63)・クレアスクーピー/FI車(AF55) |

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
101-66-0600-51 | 1個 | セイネジ/10MM/ブラック |

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 純正品番 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
70-525-61021 | 1個 | シルバー | HR-02 | 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 | ダックス 1995-1999年式:95年に適合 |

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HU1001S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 | ステンレスポリッシュ | Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX |

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 純正品番 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
70-525-61020 | 1個 | シルバー | HR-02 | 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 | ダックス 1995-1999年式:95年に適合 |

【特長】クラシカルなスタイルのバイクや、スクーター等にマッチするデザイン。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
WS-74 | 1個 | ジョルノクレア・クレアスクーピー |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-010MR | 1個 | 132 | メッキ | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86) |

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |

【特長】無機質な車体から露出しているエアクリーナーボックスにメッキの美しさを与えるドレスアップパーツです。ノーマルエアクリーナーに張付けるだけの簡単パーツ。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
590-1135100 | 1個 | ズーマー(FI車/AF58-1700001-)・クレアスクーピー(FI車/AF55-1700001-) |

品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
---|---|---|---|---|---|
13000018 | 1本 | ホンダ | 44830-GET-000 | クレアスクーピー(AF55)全機種 | SCH-018 |
戻る ページ 1 次へ