ホンダ: Dio110 [110cc] 2015-2016年式

JF58 国内モデル eSP PGM-FI

ホンダ: Dio110 [110cc] 2015−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 〜 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 〜 2016 JF58 1000001 〜 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. ショートバイザー(DO-18) af(旭風防)

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
af(旭風防) ショートバイザー(DO-18) 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスする。ファッショナブルなショートバイザーです。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
DO-18 1枚 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 265×390×2.5 ディオ110(EBJ-JF58)

2. リアショック(W310C)/WHITE KITACO

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
KITACO リアショック(W310C)/WHITE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1437060 1個

3. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)・Dio110

4. バックレストキット(ラージタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥9,590
1営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット(ラージタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1149 1個

5. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0091 1個

6. リアショック(W310C)/クロームメッキ KITACO

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
KITACO リアショック(W310C)/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1437050 1個

7. リアショックW310C KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO リアショックW310C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1427000 1個 Dio110(JF31)

8. リアショックW310C KITACO

販売価格(税別) ¥5,690
4営業日後以内
KITACO リアショックW310C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1427030 1個 Dio110(JF31)

9. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900300 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)

10. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別) ¥7,890
4営業日後以内
KITACO フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。○スチール製/ブラック仕上げ。○ノーマルウインカー使用可。○LEDライセンスランプ付属。※装着には別途リフレクターKITが必要です。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
691-1437000 1個

戻る ページ 1 次へ