ホンダ: GL1800ゴールドウィング [1800cc]

ホンダ: GL1800ゴールドウィング [1800cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ H7 DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
DAYTONA LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ H7 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さらなる進化を遂げたLEDヘッドランプバルブ「Precious Ray(プレシャス レイ)」。ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単になりました。Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能です。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理することで、長寿命を実現しました。高輝度LED素子を8個配置したワイドな配光!。ハロゲンバルブに比べ約半分の消費電力。対向車を眩惑せず発光するロービームや大光量が必要なハイビームにも瞬時に対応。安定した性能と耐久性をもつレンズ無しの小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置に配置し照射精度を高めます。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミを放熱フィンに使用し、そのフィンに防塵・防水IP65仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ、長寿命を実現。高速ファンは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。【用途】H7用。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 色温度 光束(Lm)
98623 1セット ドライバー一体型。JIS規格D5500に基づいた設計。温度センサー内蔵。I65 6500ケルビン 2000

2. バルブ LED H7タイプ 55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H7タイプ 55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
217-6145 1個

戻る ページ 1 次へ