ホンダ: Dio ライブDio ZX [50cc]

ホンダ: Dio ライブDio ZX [50cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

256件中 1件〜40件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.70(228)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
305513 1本 10 90/90-10 50J TL

2. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,232
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(157)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-4A-BS 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 1.1

3. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.37(54)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129617 1本 10 90/90-10 50J T/L

4. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.38(37)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 電圧(V)
ATR4A-5(ATR4A-BS) 1個 2.3 114×50×87 YTR4A-BS 12

5. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(114)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS60020 1本 10 90/90-10 50J TL

6. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 4.69(104)

【特長】「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。 。パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。 。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321105 1本 10 90/90-10 50J TL

7. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTR4A-BS 1個 ライブDio(SK50)/モンキー(Z50J/JU/JF) 12 2.3(10時間率) 0.3

8. メインジェット6サイズセット DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.18(11)

【特長】メインジェットは精度が命。デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93863 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

9. パワーアドバンスパワーフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA パワーアドバンスパワーフィルター 1個
レビュー: 3.43(7)

【特長】高回転&高出力マフラー対応。性能重視のパワーフィルター「パワーアドバンス」シリーズ!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 形状 口径(Φmm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
47033 1個 アーク 35 140

10. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.31(16)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93989 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

11. 強化Vベルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.64(33)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります)。更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比に設定されています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95418 1本 ホンダ ジャイロキャノビー(TC50P/V)
※TA02-110、TA02-130〜に適合。
ライブDIO-ZX(ALL)※形式SK50MR-VのフレームNo.AF35-1000001〜/エンジンNo.AF34E-3000001〜、SK50MS-VのフレームNo.AF35-1200001〜/エンジンNo.AF34E-3066165〜、SK50MV-XのフレームNo.AF35-1500001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MW-XのフレームNo.AF35-1700001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MY-XのフレームNo.AF35-2000001〜/エンジンNo.AF34E-3600001〜に適合。※エンジン載せ替え車両(エンジンNo.AF34E-1000001〜/AF34E-1500001〜/AF34E-1700001〜)は不可
ジャイロキャノビー(TC50P/V)※TA02-110、TA02-130〜に適合。 180

12. 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
101C 1個 T15 12 40/40 クリア

13. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BGZ4A-BS 1個 YTR4A-BS FTR4A-BS 2.3 113

14. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
101B2C 1個 12 40/40 B2クリア ホンダスクーターなど

15. パワーフィルター ストレート KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
KITACO パワーフィルター ストレート 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 幅(mm) 高さ(mm)
515-0000350 1個 汎用 クロームメッキ 62 71

16. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0700353 1個 汎用 クロームメッキ ワープ45° 35

17. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
89C 1個 T19 12 35/30 クリア

18. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0500353 1個 汎用 クロームメッキ ストレート 35

19. プロブレーキシュー DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.58(53)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発されたブレーキシューです。他のアスベスト系やラバー系のシュー素材に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。μ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01〜04年) 154

20. ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
488-1000010 1セット ホンダ ライブDIO/-J/-チェスタ 全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX 全車種、スーパーDIO-SR FNO.AF28-1200001〜 全車種、スーパーDIO-ZX FNO.AF27-1300001〜 全車種、DIO Fit 全車種、DIO-XRバハ 全車種、ジョルノ 全車種、タクト AF51全車種、タクト/-スタンドアップ(AF24モデル) エンジンNO.AF24E-1209584〜、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/31全車種、ジュリオ 全車種 Dio スーパーDio ZX 1992-1993年式:AF28-1200001-に適合 182

21. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.89(19)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121114 1本 10 90/90-10 50J T/L

22. メインジェット6サイズセット DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.18(11)

【特長】メインジェットは精度が命。デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93812 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

23. メインジェット6サイズセット DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.18(11)

【特長】メインジェットは精度が命。デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93867 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

24. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 3.83(6)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
05-11-0015 1個 YTR4A-BS 2.5 114×49×86 リード モンキー ゴリラ ベンリィ 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。

25. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.72(18)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 主な適合車種
465-1077300 1本 ホンダ 23100-GAG-751 ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001〜1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001〜、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001〜、ジャイロX FNO.TD01-2100001〜、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001〜 ライブDIO-ZX 全車種

26. スーパーパワークリーナー KITACO

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
KITACO スーパーパワークリーナー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 口径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
515-6000350 1個 90×110 35(Φ25アダプター付属) Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。 141

27. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
1営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.92(13)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-1055100 1セット(2個) DIO系ディスク車/G'等のフロントに適合 ノンアスベスト材 PH-4 ホンダ

28. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥6,690
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTR4A-BS 1個 ライブDio(SK50)/モンキー(Z50J/JU/JF) 12 2.3(10時間率) 0.3

29. ウインドシールド af(旭風防)

販売価格(税別) ¥7,390
4営業日後以内
af(旭風防) ウインドシールド 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 材質 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
WS50 -SP 1個 硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 450×460×1.5 スーパーディオ、スーパーディオSR、スマートディオ、ライフアップタクト、93年タクト、ライブディオ全車種、トピック、98年タクト、アドレスVチューン、アドレスV50、アドレスV100、アドレスチューン、セピアZZ、ニューセピアZZ、ハイアップR、93年セピア、レッツ、レッツ(CA1KA/B)、レッツU、99年レッツU 199

30. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,390
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.33(6)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
303227 1本 10 90/90-10 50J 50J TL

31. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.74(54)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79796 1セット(2枚) ホンダ ライブDIO/SR/ZX(F) 151

32. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
5営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0500351 1個 汎用 レッドアルマイト ストレート 35

33. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
5営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0700351 1個 汎用 レッドアルマイト ワープ45° 35

34. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.80(25)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
20096 1セット(2枚) ホンダ ライブDIO/ZX/SR(F) 151

35. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,290
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V 1個
レビュー: 1.50(2)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 口金
89VN 1個 S2イエローヴィーナス PH8x 12 P15d25-3L

36. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0500350 1個 汎用 ブルーアルマイト ストレート 35

37. プログレス レーシングCDI DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,590
1営業日後以内
DAYTONA プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ノーマルエンジンにベスト点火のファインチューン用CDI。点火特性の見直しを図り進化したアナログタイプの最高峰CDI。各車専用回路により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミング。パワーフィルター、Gチャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36244 1個 5J/YD,SK50MY-5J/5YC/YE,SK50MM1-5J,SK50MM2-5J(純正6P:有効5Pコネクター)整合車のみ適合 点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
HONDA ライブDIO-ZX(97〜)
※形式SK50MV-VのフレームNo.AF35-1500001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MW-VのフレームNo.AF35-1700001〜/エンジンNo.AF34E-3400001〜、SK50MY-VのフレームNo.AF-35-2000001〜/エンジンNo.AF34E-3600001〜に適合。
※形式SK50MY-Z/[/YA/YGフレームNo.AF34-3000001〜/エンジンNo.AF34E-1700001〜は不可。
ライブDIO(97〜99)
※形式SK50MV-V以降のフレームNo.AF35-1500001〜/エンジンNo.AF34E-1500001〜、SK50MW-V以降のフレームNo.AF35-1700001〜/エンジンNo.AF34E-1500001〜に適合。
※形式SK50MY-J/2J/7J/8J(ライブDIO/J99/9〜)は不可。

38. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
101GH 1個 12 40/40 ホワイトブルー ホンダスクーターなど

39. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.30(27)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0115000 1セット(2枚) タクトS(93-97)_AF31_AF31-1000001〜 タクト (98-99)_AF51_AF51-1000001〜 G'(89-)_AF23_AF23-1000001〜 DIO-SR(90-)_AF25_AF25-1000005〜 ス-パ-DIO-SR (91-93)_AF28_AF28-1000001〜 ス-パ-DIO-ZX (92-)_AF28_AF28-1219654〜 ライブDIO(97-)_AF35_AF35-1500001〜 ライブDIO(00)_AF35_AF35-2000001〜 ライブDIO-SR(94-)_AF35_AF35-1000001〜 ライブDIO-ZX(94-96)_AF35_AF35-1000001〜 ライブDIO-ZX(97-99)_AF35_AF35-1500001〜 ライブDIO-ZX(00-)_AF35_AF35-2000001〜 スマートDIO-DX(01-06)_AF57_AF57-1000001〜 スマートDIO-DX(07-)_AF57_AF57-1500001〜 スマートDIO-Z4(02-)_AF57_AF57-1100001〜 スマートDIO-Z4(04-)_AF63_AF63-1000001〜 HONDA ストリートセラミック

40. 120kmスピードメーター KITACO

販売価格(税別) ¥5,390
5営業日後以内
KITACO 120kmスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
752-1077420 1個 ライブDIO/J(AF34)/SR/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR/ZX(AF27-28)
ノーマルメーター交換タイプ
ライブDIO-STは使用不可。
DIO-XRバハには適合しません。

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ