ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000-2002年式

[1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000−2002年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 Y-TC88B V型2気筒
フレームNo - 〜 排気量 1,450
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97A 全長 2,412
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 〜 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥6,290
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B2B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
125〜1400

2. 防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥3,790
4営業日後以内
アラデン 防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 適合寸法(m) 仕様
BAB-T1 1枚 ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 車長/2.10〜2.45 カウル付・カウルレス兼用 シルバー

3. 起毛防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
アラデン 起毛防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あなたの愛車を不審火から守ってくれる防炎タイプです。愛車家のための超高級品質カバーです。少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。小キズが付きにくいのも大きな特徴です。盗難予防として前・後にカギを通せるWロックタイプです。(カギは別売りです。)。バタツキ防止として、カバー裾の中央にワンタッチバックルがついてます。収納袋付です。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
KBB2 1枚 ポリエステル100%・厚織り生地使用、シルバー撥水コーティング、防炎後加工(難燃性)、裏面は起毛特殊加工 シルバー 2型 380×310×120

4. オートバイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-L 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー L 320×260×40

5. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥4,490
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B2 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
125〜1400

戻る ページ 1 次へ