ハーレーダビッドソン: Touring FLHTCU3-CVO [1580cc] 2008-2008年式

[1584cc] FLHTCU3-CVO ファクトリーカスタム・ウルトラクラシック・エレクトラグライド

ハーレーダビッドソン: Touring FLHTCU3-CVO [1580cc] 2008−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,470
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 410
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 ハーレー純正カスタムモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900300 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)

2. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)・Dio110

戻る ページ 1 次へ