【ハーレーダビッドソン】 Softail FXST [1450cc] 2000-2002年式 (LEAD(リード工業))のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000-2002年式

[1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000−2002年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 Y-TC88B V型2気筒
フレームNo - 〜 排気量 1,450
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97A 全長 2,412
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 〜 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥3,490
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
3L 1枚 (目安)236〜255 ポリエステル100% シルバー

2. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥4,990
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
3L 1枚 ポリエステル100% シルバー 3L

戻る ページ 1 次へ