ハーレーダビッドソン: Touring FLTRUSE-CVO [1800cc] 2015-2016年式

[1801cc] FLTRUSE-CVO ロードグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン: Touring FLTRUSE-CVO [1800cc] 2015−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TA 原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,801
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー / 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,080
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 439
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 〜 2016 カラー設定
・チャコールスレート×カーボンダスト
・スターダストシルバー×パラジウムシルバー
・ルビーレッド×パラジウムシルバー
2015 〜 2015 ノーズフェアリング&デュアルヘッドライトにトップケース装備。
ウルトラ用パッセンジャーシート&トップケース採用。
アップライトなオリジナルバー(独特のグラデーションデザイン)
カラー設定
・アビスブルー×クラッシュドサファイア
・バーガンディブレイズ×タイフーンマルーン
・カーボンダスト×オータムサンセット

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥20,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2318200 1本 130/80B17 M/C 65H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

2. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥23,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2318700 1本 180/65B16 M/C 81H TL REINF 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

3. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイヤサイズ 適合部位 危険物の種別
2408400 1本 180/65 B 16 M/C 81H TL REINF 180/65 B 16 TL REINF リア 指定可燃物

4. ME880 MARATHON METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) ME880 MARATHON 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】メッツラーベルトシステムが常に安定した走行を約束。MBS(メッツラーベルトシステム)がいかなるリーンアングルでも一定の接地面積を確保。ハーレー・アメリカンバイク、長距離ツアラーに最適!。本場U.S.A.で圧倒的人気!ハーレーライダー達の間で絶大な信頼。トータルバランスに優れたMBSがライダーに走行の快適性を提供。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1950900 1本 17 130/80 B 17 65H TL

5. ME880 MARATHON METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) ME880 MARATHON 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】メッツラーベルトシステムが常に安定した走行を約束。MBS(メッツラーベルトシステム)がいかなるリーンアングルでも一定の接地面積を確保。ハーレー・アメリカンバイク、長距離ツアラーに最適!。本場U.S.A.で圧倒的人気!ハーレーライダー達の間で絶大な信頼。トータルバランスに優れたMBSがライダーに走行の快適性を提供。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1951000 1本 16 180/65 B 16 81H TL

戻る ページ 1 次へ