ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1340cc] 1999-1999年式

[1340cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1340cc] 1999−1999年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 L-Evo V型2気筒
フレームNo - 〜 排気量 1,340
タイヤ
/90 - 21 54H WT /90 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97A 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR4EY-11 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,250
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 〜 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
1770400 1本 MH90 - 21 M/C 54H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの Dyna FXDWG 1993-1998年式:フロントに使用

2. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)
取扱終了
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
1770600 1本 MT90 B 16 M/C 74H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの Softail FXSTB 2000-2002年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ