ハーレーダビッドソン: Touring FLTRUSE-CVO [1800cc] 2011-2011年式

[1801cc] FLTRUSE-CVO ロードグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン: Touring FLTRUSE-CVO [1800cc] 2011−2011年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,801
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,525
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 430
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 〜 2011

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
2211200 1本 130/70 B 18 M/C 63H TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの Dyna FLD 2012-2013年式:フロントに使用

2. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥24,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
2211300 1本 130/70 R 18 M/C 63V TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの Dyna FLD 2012-2013年式:フロントに使用

3. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
1815100 1本 180/55 ZR 18 M/C (74W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの V-ROD VRSCA 2003-2006年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ