ハーレーダビッドソン: Sportster XL883 [883cc] 2009-2013年式

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン: Sportster XL883 [883cc] 2009−2013年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 〜 2010
2009 〜 2009
2012 〜 2012
2011 〜 2011 スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2013 〜 2013

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別) ¥24,900
1営業日後以内
MAXXIS(マキシス) M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビットソン・国産アメリカン・シングルユーザーにお薦め!。装着するだけでオートバイの雰囲気が大きく変わります。クラシカルな雰囲気のホワイトウォールタイヤ。性能バランスの良いタイヤをホワイトウォールにすることにより、クラシカルな雰囲気を出しつつ安心した走行が可能です。オフセットされたセンターリブにより濡れた路面より水をかき出し、接地面を確保し安定した走行を可能にします。荷重に耐えられるように強度を増しています。装着するだけでオートバイの雰囲気が変わります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75377 1本 19 100/90-19 57H TL

2. M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別)
取扱終了
MAXXIS(マキシス) M6011ホワイトウォールアメリカンクラシック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビットソン・国産アメリカン・シングルユーザーにお薦め!。装着するだけでオートバイの雰囲気が大きく変わります。クラシカルな雰囲気のホワイトウォールタイヤ。性能バランスの良いタイヤをホワイトウォールにすることにより、クラシカルな雰囲気を出しつつ安心した走行が可能です。オフセットされたセンターリブにより濡れた路面より水をかき出し、接地面を確保し安定した走行を可能にします。荷重に耐えられるように強度を増しています。装着するだけでオートバイの雰囲気が変わります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75381 1本 16 150/80-16 74H TL

戻る ページ 1 次へ