ハーレーダビッドソン: Dyna FXDL [1340cc] 1993-1998年式

[1340cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン: Dyna FXDL [1340cc] 1993−1998年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GD 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,390
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. ブレーキパッド A3+ フロント用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
CARBON LORRAINE ブレーキパッド A3+ フロント用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質
CL2699-A3 1セット シンタードメタル

2. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質
CL2370-RX 1セット シンタードメタル

3. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥8,790
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.90(49)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG20L-BS 1個 YTX20L-BS FTX20L-BS 18 175

戻る ページ 1 次へ