ハーレーダビッドソン: Dyna FXDX [1450cc] 1999-2001年式

[1450cc] FXDX ダイナ・スーパーグライド・スポーツ

ハーレーダビッドソン: Dyna FXDX [1450cc] 1999−2001年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ 原動機型式 V-TC88 V型2気筒
フレームNo - 〜 排気量 1,450
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 〜 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.70(56)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.23(26)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

3. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(523)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
DCR7EIX 1個 分離 12 16 75

5. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

6. HD用IGコイルコネクター90° POSH Faith

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
POSH Faith HD用IGコイルコネクター90° 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
880027 1個 Harley-Davidson BIG TWIN(-99)・SPORTSTER(-03)※TWINCAM88/SPORTSTER(04-)・SPORTSTER1200S(98-)には不適合。

7. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

8. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16C 1個 H4 T15 小型車以上全般(通常品) クリア

9. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,390
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ターミナル形状 六角軸二面幅(mm) 取付ネジ径 長さ(mm)
067700-8720 1本 RC(ナットタイプ かしめあり) 16 12mm 19(ネジ)

10. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

11. ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-03053 1個

12. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥289
1営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5115 1個 G18 12 23 クリア

13. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)
取扱終了
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115WH 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

14. 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V M&H

販売価格(税別)
取扱終了
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
126C 1個 H4汎用タイプ(H6、D4も使用可) クリア 60/55 12

15. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)
取扱終了
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

16. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)
取扱終了
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115WH 1パック(2個) 小型ランプ改造用ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

戻る ページ 1 次へ