ハーレーダビッドソン: Dyna FXD [1584cc] 2007-2010年式

[1584cc] FXD ダイナ・スーパーグライド

ハーレーダビッドソン: Dyna FXD [1584cc] 2007−2010年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GM 原動機型式 4-TC96-EFI V型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 1,584
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 160/70 B 17 73V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,355
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2009
2007 〜 2007
2010 〜 2010
2009 〜 2009

適合車種からパーツを絞込み検索

105件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.06(305)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-20L-BS 1個 YTX20L-BS 18(10時間率) FTX20L-BS 4.7

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX20L-BS 1個 YTX20L-BS 18 175 87

3. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB71 1個 12 60/55 H4 135/125

4. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

5. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40 1個 H4 60/55 12 135/125

6. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

8. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
HD-08701 1個

9. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(158)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-20L-BS 1個 18(10時間率) YTX20L-BS FTX20L-BS 6.1

10. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB34H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

11. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

12. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

13. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 5.00(2)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
79399 1個 CB1300SF(03/10)/CB1100(10)/XJR1300(11)/CB400SF(14-)他 汎用

14. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27 1個 12 60/55 H4 135/125

15. スーパープラズマGT-Xバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
2営業日後以内
PIAA スーパープラズマGT-Xバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB53 1個 12 60/55 H4 135/125

16. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 適合 材質
HD-04119 1個 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル アルミ ブラック

17. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

18. フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03216 1個

19. バッグサポート DHW 06y- FXD/FXDL メッキ レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 06y- FXD/FXDL メッキ レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08021 1個

20. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,890
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

21. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,790
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
HD-08705 1個

22. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

23. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥4,590
4営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

24. サドルバッグガード DHW KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥9,790
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガード DHW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好評発売中のオールインワン設計のサドルバッグガードに2018年モデル2機種が追加。さらにモデルチェンジ後の2006年以降のダイナローライダー用も登場!。もちろんDHW対応の作りで、用途に応じた使い方が出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 種別 適合車種
HD-08009 1個 レフト ブラック FXDL 2006-2017y

25. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.32(28)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0853020 1セット(2枚) Softail FLSTC 2007-2015年式:フロントに使用(08年-に適合)

26. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.32(28)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0854030 1セット(2枚) Softail FLSTC 2007-2015年式:リアに使用(08年-に適合)

27. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.40(5)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
SD-9022 1セット 44082-00 HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01-03年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLST(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDBi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDCi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDLi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDWGi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDXi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(07-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXD (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(07年式)F 153

28. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥4,490
4営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB48H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

29. HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,790
2営業日後以内
DAYTONA HD PAD(F)XLスポーツスター(00-03 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】デイトナ独自のノウハウで効きとコントロール性をハーレー専用にバランスよくマッチングさせたHDパッド。価格もリーズナブルに抑えつつ使いやすいパッドに仕上げました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
76357 1個 Sportster XL(00-03)

30. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-1499 1個 FXSTD [ソフテイル・デュース](00-07) FLSTCI [ヘリテイジソフテイル・クラシック・インジェクション](02-06) FLSTFB[ファットボーイ・ロー](10-13) Touring FLHTCU 1999-2004年式:02年-に適合

31. ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01979 1個

32. ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,590
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01981 1個

33. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,590
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01982 1個

34. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,590
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01983 1個

35. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,590
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01984 1個

36. SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-03085 1個

37. サイドスタンドエクステンション 07-14yダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 07-14yダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03114 1個

38. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,790
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

39. スイングアームバッグガード08y〜ダイナモデル S/164mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y〜ダイナモデル S/164mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08058 1個

40. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

戻る ページ 1 2 3 次へ