【ハーレーダビッドソン】 Softail FXSB [1690cc] 2016-2017年式のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ハーレーダビッドソン: Softail FXSB [1690cc] 2016-2017年式

[1689cc] FXSE ブレイクアウト

ハーレーダビッドソン: Softail FXSB [1690cc] 2016−2017年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BF 原動機型式 V-103B-EFI V型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 1,689
タイヤ
130/60 B 21 63H 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 915
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 〜 2017 カラー変更
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・ベロシティーレッドサングロ
・クラッシュドアイスデニム
・ラグナオレンジ
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
2016 〜 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・チャコールデニム
・クラッシュドアイスパール
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

33件中 1件〜33件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

2. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

3. サイドスタンドバンパーラバー FXSB KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥399
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドバンパーラバー FXSB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03123 1個

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,190
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(21)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-171B 1個 セルロース ブラック 103 カートリッジタイプ

5. SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥42,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
033830 1本 リア TL 240/40R18 18

6. BATTLECRUISE H50 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
ブリヂストン BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合部位 外径(mm) 危険物の種別
MCS01400 1本 130/60B21 F 689 指定可燃物

7. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,790
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

8. メーターパネル&カップセット/STDメーター FXSB クロームパネル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターパネル&カップセット/STDメーター FXSB クロームパネル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
HD-01900 1個

9. ウインカーステー FXSB アルミポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,390
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー FXSB アルミポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01972 1個

10. ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,790
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05334 1個

11. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥36,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281859 1本 18 240/40R18 R 79V(BW) TL

12. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥21,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04378 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

13. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
HD-1614 1個 スタンダード Harley-Davidson:29400045

14. HD PAD(R)DYNA(08-09) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,790
2営業日後以内
DAYTONA HD PAD(R)DYNA(08-09) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ独自のノウハウで効きとコントロール性をハーレー専用にバランスよくマッチングさせたHDパッド。価格もリーズナブルに抑えつつ使いやすいパッドに仕上げました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
76361 1個 DYNA(08-09)

15. SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥22,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
- 1本 フロント TL 130/60B21 21

16. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 危険物の種別
305317 1本 21 130/60B21 MC TL 指定可燃物

17. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 適合 材質
HD-04118 1個 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル アルミ ポリッシュ

18. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 適合 材質
HD-04119 1個 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル アルミ ブラック

19. メーターパネル&カップセット/STDメーター FXSB ブラックパネル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターパネル&カップセット/STDメーター FXSB ブラックパネル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
HD-01920 1個

20. スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥21,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミビレット ベアリングイリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
HD-04376 1個 Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く

21. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥41,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリアに新色のブラックが登場!!ダークカラー系車両には特にお勧めです。さらに、 待望の新機種、 FLSTF/B ・ FLSTN ・ FLS ・ FXS 用も新たに加わりました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
HD-08274 1個 13Y-FLSTF/B 05Y-FLSTN 13Y-FXSB スチール クロームメッキ Softail FLSTF 2011-2015年式:13-年から適合

22. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥41,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリアに新色のブラックが登場!!ダークカラー系車両には特にお勧めです。さらに、 待望の新機種、 FLSTF/B ・ FLSTN ・ FLS ・ FXS 用も新たに加わりました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
HD-08275 1個 13Y-FXSB スチール クロームメッキ

23. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥41,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリアに新色のブラックが登場!!ダークカラー系車両には特にお勧めです。さらに、 待望の新機種、 FLSTF/B ・ FLSTN ・ FLS ・ FXS 用も新たに加わりました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
HD-08284 1個 13Y-FLSTF/B 05Y-FLSTN 13Y-FXSB スチール ブラック 5(BOX 等の重量も含む)

24. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(21)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-171C 1個 セルロース クローム 103 カートリッジタイプ

25. ウインカーステー FXSB アルミクロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,890
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー FXSB アルミクロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01973 1個

26. ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-03063 1個

27. サイドスタンドエクステンション FXSB KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,890
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション FXSB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03127 1個

28. フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03216 1個

29. ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,790
1営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー アルミ 104x54mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05333 1個

30. BATTLECRUISE H50 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥44,900
5営業日後以内
ブリヂストン BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 構造 タイヤサイズ 適合部位 危険物の種別
MCR05518 1本 TL 240/40R18 R 指定可燃物

31. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)
取扱終了
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115WH 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

32. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

33. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)
取扱終了
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.68(22)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115WH 1パック(2個) 小型ランプ改造用ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

戻る ページ 1 次へ