ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000-2002年式

[1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン: Softail FXST [1450cc] 2000−2002年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 Y-TC88B V型2気筒
フレームNo - 〜 排気量 1,450
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97A 全長 2,412
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCR7EIX 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 〜 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ミッドコントロールキット FXST 00-06y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ミッドコントロールキット FXST 00-06y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
HD-05346 1個

戻る ページ 1 次へ