カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003-2009年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 〜 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 〜 2004 ZR400C 340001 〜 タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2003 〜 2003 ZR400C 337001 〜 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2005 〜 2005 ZR400C 342001 〜 カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・メタリックダークグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2008 〜 2008 ZR400C 349001 〜 カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2009 〜 2009 ZR400C 〜 FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90006 1個 520 110 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

2. REGINA 520/ZRP/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ZRP/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート用の最高グレードのハイパワーバイク対応Zリングシールチェーン。レジーナ特許のZリングはグリスのシール性が高く、近年ハイパワー化したスポーツバイクにも高性能を発揮します。ショットピーニングを施した高合金鋼のピン&ゴールドブレード、ソリッドブッシュローラーを組み合わせることどメカニカル応力抵抗に優れています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90011 1個 520 110 シールタイプ:Zタイプ ZRP

3. REGINA 520/RX3/110 【ジョイント:クリップ】 REGINA

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/RX3/110 【ジョイント:クリップ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】激しい衝撃による応力に対して高い耐性を確保する為設計された、伸びに強いオフロードライティング用チェーン。プリフォームドブッシュ、ソリッドローラー、カーボンアロイ合金鋼に超鋼メッキを施した「X」タイプピンショットピーニングローラーなどを採用。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90015 1個 520 110 シールタイプ:ノンシール RX3

戻る ページ 1 次へ