カワサキ: GPZ400S [400cc] 1986-1991年式

EX400A ハーフカウル ■モデル名:EX400-A1/A2/A3/A4

カワサキ: GPZ400S [400cc] 1986−1991年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400A - 000001 〜 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 16 63H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,070
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DR9EA 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 〜 1989 EX400A 001501 〜 002000
1986 〜 1988 EX400A 000001 〜 ハーフカウル
DOHC4バルブ水冷2気筒(GPZ1000RXのエンジンを半分にしたエンジン)、ハーフニンジャと呼ばれる。50ps。42馬力。
ウェットライナー方式(スリーブを直接冷却液で冷やす)採用、センタープラグ方式、フラットバルブキャブレター装備、
グラブバー装備
1990 〜 1991 EX400A 002001 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ORT2/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90006 1個 520 110 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

2. REGINA 520/ZRP/110 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ZRP/110 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート用の最高グレードのハイパワーバイク対応Zリングシールチェーン。レジーナ特許のZリングはグリスのシール性が高く、近年ハイパワー化したスポーツバイクにも高性能を発揮します。ショットピーニングを施した高合金鋼のピン&ゴールドブレード、ソリッドブッシュローラーを組み合わせることどメカニカル応力抵抗に優れています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90011 1個 520 110 シールタイプ:Zタイプ ZRP

3. REGINA 520/RX3/110 【ジョイント:クリップ】 REGINA

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/RX3/110 【ジョイント:クリップ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】激しい衝撃による応力に対して高い耐性を確保する為設計された、伸びに強いオフロードライティング用チェーン。プリフォームドブッシュ、ソリッドローラー、カーボンアロイ合金鋼に超鋼メッキを施した「X」タイプピンショットピーニングローラーなどを採用。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90015 1個 520 110 シールタイプ:ノンシール RX3

戻る ページ 1 次へ